Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Eckspannmappe
>
Artikel
Dokumentenmappe VIVIDA, A4, PP, gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-624045
Hersteller:
Esselte
Herst.-Nr.:
624045
EAN/GTIN:
4049793028675
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Dokumentenmappe VIVIDA, zum Aufbewahren und Sammeln von Dokumenten, Rückdeckel mit drei Schutzklappen, mit Rückenschild und Gummizugverschluss, Oberfläche mit neuer VIVIDA-Prägung. Material: Polypropylen (PP). Format: 320 x 233 mm, DIN A4. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
max. Füllhöhe an Papier:
8
Breite:
320
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Rückenschild
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
gelb
Höhe:
233
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Eckspanner
,
Eckspannermappe
,
Eckspannmappe
,
Gummizugmappe
,
eckspanner kunststoff a4 gelb
,
eckspanner a4
,
eckspanner gelb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox VIVIDA, A4, PP, 40 mm, gelb
Esselte
624052
ab € 4,12*
Ähnlich
Briefkorb VIVIDA, A4, gelb
Esselte
623925
ab € 1,58*
Ähnlich
Fächermappe VIVIDA, A4, PP, 6 Fächer, gelb
Esselte
624020
ab € 5,81*
Ähnlich
Ordner No.1 VIVIDA, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Esselte
624070
ab € 3,18*
Ähnlich
Ordner No.1 VIVIDA, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, gelb
Esselte
624074
ab € 3,65*
Ähnlich
Ringbuch VIVIDA, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, gelb
Esselte
624036
ab € 22,68*
Ähnlich
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, gelb
Esselte
623995
ab € 1,97*
Ähnlich
Sichthefter VIVIDA, A4, PP, gelb
Esselte
28318
ab € 0,32*
Ähnlich
Stehsammler VIVIDA, A4, Kunststoff, gelb
Esselte
623936
ab € 2,22*
Ähnlich
Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, gelb
Esselte
628216
ab € 29,51*
Ähnlich
Stehsammler, A4, Pappe mit PVC-umschweisst, gelb
Esselte
56001
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen