Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, gelb
Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, gelb
Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, gelb
Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, gelb
Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-628216
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     628216
EAN/GTIN:
     4049793071992
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Esselte Stehsammler VIVIDA, A4. Volle Höhe. Mit Griffmulde. Hoher Rücken zur schnelleren Bearbeitung. Aus hochwertigem Material um Stabilität und Haltbarkeit zu gewährleisten. Material: Polystyrol (PS). Füllvermögen: 70 mm. Format: 72 x 313 x 260 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
max. Füllhöhe an Papier:
70
Tiefe:
260
Breite:
72
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Lieferung gefaltet:
Nein
Höhe hinten:
313
Farbe:
gelb
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Höhe vorne:
256
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Griffloch vorhanden:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,938* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,99*
€ 48,7781
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,24*
€ 47,8856
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,79*
€ 46,1601
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,15*
€ 44,2085
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,14*
€ 41,8166
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,01*
€ 41,6619
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,38*
€ 34,9622
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
624052
ab € 4,12*
Ähnlich
Esselte
623925
ab € 1,56*
Ähnlich
Esselte
624045
ab € 1,94*
Ähnlich
Esselte
624020
ab € 5,83*
Ähnlich
Esselte
624070
ab € 3,17*
Ähnlich
Esselte
624074
ab € 3,65*
Ähnlich
Esselte
624036
ab € 22,64*
Ähnlich
Esselte
623995
ab € 1,97*
Ähnlich
Esselte
28318
ab € 0,32*
Ähnlich
Esselte
623936
ab € 2,22*
Ähnlich
Esselte
56001
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.