Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächermappe VIVIDA, A4, PP, 6 Fächer, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächermappe VIVIDA, A4, PP, 6 Fächer, gelb
Fächermappe VIVIDA, A4, PP, 6 Fächer, gelb
Fächermappe VIVIDA, A4, PP, 6 Fächer, gelb
Fächermappe VIVIDA, A4, PP, 6 Fächer, gelb
Fächermappe VIVIDA, A4, PP, 6 Fächer, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-624020
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     624020
EAN/GTIN:
     4049793028422
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Fächermappe VIVIDA, für die Projektorganisation, 6 Fächer mit 5 Beschriftungstaben inkl. Beschriftungsschildchen, mit Zusatztasche zur Aufbewahrung weiterer Utensilien, im Vorderdeckel aufgesetzte Visitenkartentasche, mit Gummizug-Verschluss, mit beschriftbarem Rückenschild, Oberfläche mit neuer VIVIDA-Prägung. Material: Polypropylen (PP). Format: 330 x 260 mm, DIN A4. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Höhe:
330
Beschreibung der Besonderheiten:
im Vorderdeckel mit aufgesetzter Visitenkartentasche, mit beschriftbarem Rückenschild
Farbe:
gelb
Material des Einbandes:
PP
Breite:
260
Anzahl der Fächer:
6
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe des Fächerblocks:
Farblos
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
624052
ab € 4,12*
Ähnlich
Esselte
623925
ab € 1,56*
Ähnlich
Esselte
624045
ab € 1,94*
Ähnlich
Esselte
624070
ab € 3,17*
Ähnlich
Esselte
624074
ab € 3,65*
Ähnlich
Esselte
624036
ab € 22,64*
Ähnlich
Esselte
623995
ab € 1,97*
Ähnlich
Esselte
28318
ab € 0,32*
Ähnlich
Esselte
623936
ab € 2,22*
Ähnlich
Esselte
628216
ab € 29,38*
Ähnlich
Esselte
56001
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.