Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Drehtafel
>
Artikel
Flipchart X-tra!Line, Stahl, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-EL-FC22
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
EL-FC22
EAN/GTIN:
4016946199445
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
FRANKEN Dreibein-Flipchart X-tra!Line. Magnethaftend. beschriftbar, trocken abwischbar. Mit ausklappbaren Armen für die Präsentation zusätzlicher Seiten. Stufenlos höhenverstellbar bis 188 cm. Neigungswinkel 11°. Mit Schnellwechselhalterung aus Kunststoff für alle gängigen Flipchartblöcke. Mit Stifteablage aus Kunststoff. Tafelformat: 68 x 105 cm. Oberfläche/Material: lackierter Stahl, hellgrau. Gestell/Rahmen: Metall, hellgrau. Format: 680 x 1880 x 700 mm.
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
Ja
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Farbe des Gestells:
hellgrau
Anzahl der Arme:
2
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend. beschriftbar, trocken abwischbar. Mit ausklappbaren Armen. Stufenlos höhenverstellbar bis 188 cm. Neigungswinkel 11°. Mit Schnellwechselhalterung aus Kunststoff für alle gängigen Flipchartblöcke. Mit Stifteablage aus Kunststoff.
Breite der Tafel:
68
Gesamthöhe:
1880
Abmessung der Standfläche:
680 x 700
Typbezeichnung der Stativform:
3-Bein-Stativ
Höhe der Tafel:
105
Ausführung des Fußes:
Teleskopbeine
Masse (Gewicht):
11
Werkstoff:
Stahl
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Stativ-Drehtafel
,
Stativdrehtafel
,
Wende-Weißwandtafel
,
Wendetafel
,
Flip-Chart
,
Flipchart
,
Flipchart-Tafel
,
Flipcharttafel
,
Blockhalterung(Flipchart)
,
Flipchart-Blockhalter
,
Flipchartblock-Halter
,
Flipchartblockhalter
,
Whiteboardblockhalter
,
Fahrgestell(Flipchart)
,
Tafel-Fahrgestell
,
Tafel-Stativ
,
Tafelfahrgestell
,
Tafelstativ
,
blockhalterung(flipchart) franken
,
tafel stativ
,
flipchart grau
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 55,02*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flipchart Tragetasche, Polyester, 115 x 78 x 12 mm, marineblau
Franken
FCT
ab € 61,97*
Zubehör
Flipchartblock U-Act!Line®, blanko/blanko, 580 x 830 mm, 10 Blatt, weiß
Franken
F2160
ab € 7,80*
Zubehör
Flipchartblock U-Act!Line®, kariert/blanko, 580 x 830 mm, 10 Blatt, weiß
Franken
F2170
ab € 7,75*
Zubehör
Flipchartblock, blanko/blanko, 680 x 980 mm, 20 Blatt, 5 Stück, weiß
Franken
F2120
ab € 29,18*
Zubehör
Flipchartblock, kariert/blanko, 680 x 980 mm, 20 Blatt, 5 Stück, weiß
Franken
F2130
ab € 5,99*
Zubehör
FlipchartMarker, Keilspitze, 2-6 mm, 4 Stück, sortiert
Franken
Z2203
ab € 3,34*
Zubehör
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, blau
Franken
HM20 03
ab € 0,0749*
Zubehör
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, gelb
Franken
HM20 04
ab € 0,0748*
Zubehör
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, grün
Franken
HM20 02
ab € 0,0749*
Zubehör
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, rot
Franken
HM20 01
ab € 0,0892*
Zubehör
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, sortiert
Franken
HM20 99
ab € 0,76*
Zubehör
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, weiß
Franken
HM20 09
ab € 0,0754*
Zubehör
Blockhalter für EL-FC VE=2 Stück Blockhalter-Zapfen
Franken
A1070/04
ab € 4,30*
Zubehör
Haftmagnet 24mm schwarz VE=10 Stück
Franken
HM2010
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen