Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Artikel-Nr.:
     C1011-FC81
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     FC81
EAN/GTIN:
     4016946211451
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
FRANKEN Flipchart Mobil PRO. Magnethaftend. beschriftbar, trocken abwischbar. Mit ausklappbaren Armen für die Präsentation zusätzlicher Seiten. Glasfaserverstärkter Sternfuß aus Kunststoff mit 5 feststellbaren Laufrollen. Stufenlos höhenverstellbar von 180 bis 195 cm. Neigungswinkel. 15°. Mit Schnellwechselhalterung aus Metall für alle gängigen Flipchartblöcke. Mit Stifteablage aus Metall. Tafelformat: 670 x 950 mm. Oberfläche/Material: lackierter Stahl, weiß. Gestell/Rahmen: Metall, weiß. Format: 575 x 1950 x 670 mm. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Masse (Gewicht):
10
Garantiedauer:
3 Jahre
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Ausführung des Fußes:
Sternfuß
Ablageschale vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Gesamthöhe:
1950
Breite der Tafel:
67
Tafel magnethaftend:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Stufenlos höhenverstellbar von 180 bis 195 cm. Neigungswinkel. 15°. Mit Schnellwechselhalterung aus Metall für alle gängigen Flipchartblöcke. Mit Stifteablage aus Metall.
Abmessung der Standfläche:
575 x 670
Farbe des Gestells:
weiß
Höhe der Tafel:
95
Anzahl der Arme:
2
Typbezeichnung der Stativform:
Glasfaserverstärkter Sternfuß mit 5 feststellbaren Laufrollen
Tafel beschreibbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,65*
€ 175,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 144,61*
€ 172,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
F2160
ab € 7,78*
Zubehör
Franken
F2120
ab € 30,36*
Zubehör
Franken
F2130
ab € 6,02*
Zubehör
Franken
Z2203
ab € 3,35*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,96*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,92*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,43*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,58*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,93*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 6,01*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,70*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 6,00*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,611*
Zubehör
Franken
Z1941
ab € 11,39*
Zubehör
Franken
Z1951
ab € 21,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.