Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreidetafel X-tra!Line, Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreidetafel X-tra!Line, Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grün
Kreidetafel X-tra!Line, Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grün
Kreidetafel X-tra!Line, Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grün
Kreidetafel X-tra!Line, Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grün
Kreidetafel X-tra!Line, Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-KR3505
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     KR3505
EAN/GTIN:
     4016946705875
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Magnet-Board
Magnet-Tafel
FRANKEN Kreidetafel X-tra!Line. Für die Verwendung von Tafelkreide oder Kreidemarkern. Blend- und reflexfrei. Montage im Hoch- oder Querformat möglich. Mit Ablageschale. Lieferung inklusive Montagematerial. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1800 x 1200 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Höhe der Tafel:
120
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Tafel magnethaftend:
Nein
Farbe des Rahmens:
silber
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
grün
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Tafelkreide oder Kreidemarkern. Blend- und reflexfrei. Montage im Hoch- oder Querformat möglich. Lieferung inklusive Montagematerial.
Ablageschale vorhanden:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Ja
Breite der Tafel:
180
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,41*
€ 189,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,98*
€ 180,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 149,79*
€ 178,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,44*
€ 164,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 136,60*
€ 162,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
ZKM96
ab € 23,72*
Zubehör
Franken
ZKM99
ab € 7,69*
Zubehör
Franken
ZKM1503
ab € 3,83*
Zubehör
Franken
ZKM1502
ab € 3,80*
Zubehör
Franken
ZKM1504
ab € 3,82*
Zubehör
Franken
ZKM1507
ab € 3,83*
Zubehör
Franken
ZKM1510
ab € 3,82*
Zubehör
Franken
ZKM1509
ab € 3,80*
Zubehör
Franken
ZKM0910
ab € 4,28*
Zubehör
Franken
ZKM L99
ab € 36,09*
Zubehör
Franken
ZKM L04
ab € 2,55*
Zubehör
Franken
ZKM L19
ab € 2,65*
Zubehör
Franken
ZKM L05
ab € 2,68*
Zubehör
Franken
ZKM L07
ab € 2,55*
Zubehör
Franken
ZKM 01
ab € 2,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.