Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Schrankwagen
>
Multimediawagen
>
Artikel
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer NM-M1700, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1024-NM-M1700BLACK
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
NM-M1700BLACK
EAN/GTIN:
8717371447083
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Der Neomounts NM-M1700BLACK ist ein mobiler Bodenständer für Bildschirme bis zu 75" und einer Gewichtskapazität von 50 kg. Dieser mobile Ständer ist eine großartige Wahl für eine flexible, platzsparende Platzierung oder wenn eine Wand-, Decken- oder Tischmontage nicht in Frage kommt. Mit diesem Trolley können Sie einen großen Bildschirm über mehrere Räume hinweg nutzen. Genießen Sie die optimale Betrachtungsposition sowohl für stehende als auch für sitzende Zuschauer, wo immer Sie wollen.
Die Halterung ist manuell in der Höhe von 104,2 bis 154,2 cm verstellbar, um den perfekten Betrachtungswinkel für sitzende und stehende Zuschauer zu schaffen. Der Trolley eignet sich für Bildschirme mit einem VESA-Lochmuster von 200x200 bis 600x400 mm und verfügt über eine praktische Multimedia-Ablage und eine Kamera-Ablage (maximale Tragkraft 4,5 und 5 kg). Das Kabelmanagement sorgt für eine saubere Kabelführung vom Bildschirm zum Boden.
Der NM-M1700BLACK ist mit vier stabilen Lenkrollen mit Bremse ausgestattet, um ihn leicht an einen anderen Standort zu bewegen. Die Installation ist einfach und kann schnell durchgeführt werden.
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
32
Max. Bildschirmgröße (inch):
75
Max. Gewicht (kg):
50
Bildschirme:
1
Min. VESA:
200x200 mm
Max. VESA:
600x400 mm
Montage:
Boden
Typ:
Fixiert
Höhenverstellung:
104,2-154,2 cm
Kabelführung:
Ja
... >
Neomounts
>
Boden
>
Rollwagen
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
Bildschirm-Schwenkarm
,
Bildschirmschwenkarm
,
Flachbildschirm Schwenkarm
,
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
Bildschirmständer
,
Bildschirmträger
,
Monitor Riser
,
Monitor-Plattform
,
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
AV-Wagen
,
Media-Wagen
,
Multimediawagen
,
TV-Wagen
,
multimediawagen schwarz
,
av wagen
,
newstar tv-wagen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 171,34*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,56*
€ 244,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,87*
€ 241,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,49*
€ 229,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,82*
€ 221,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,34*
€ 203,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts Flachbild Ständer NM-M1000, Schwarz
Neomounts
NM-M1000BLACK
ab € 263,17*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Ständer NM-M1000, Weiß
Neomounts
NM-M1000WHITE
ab € 261,16*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Schwarz
Neomounts
NM-D135BLACK
ab € 49,21*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Silber
Neomounts
NM-D135SILVER
ab € 49,45*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Weiß
Neomounts
NM-D135WHITE
ab € 49,32*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135D, Schwarz
Neomounts
NM-D135DBLACK
ab € 67,25*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135D, Silber
Neomounts
NM-D135DSILVER
ab € 67,20*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135D3, Schwarz
Neomounts
NM-D135D3BLACK
ab € 97,68*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D335, Schwarz
Neomounts
NM-D335BLACK
ab € 72,63*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D335D, Schwarz
Neomounts
NM-D335DBLACK
ab € 93,10*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D335D4, Schwarz
Neomounts
NM-D335D4BLACK
ab € 130,29*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D500, Schwarz
Neomounts
NM-D500BLACK
ab € 61,46*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D750, Schwarz
Neomounts
NM-D750BLACK
ab € 87,27*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D750, Silber
Neomounts
NM-D750SILVER
ab € 87,24*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D750, Weiß
Neomounts
NM-D750WHITE
ab € 87,81*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen