Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® MIX 5, farbiger Verlauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® MIX 5, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® MIX 5, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® MIX 5, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® MIX 5, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® MIX 5, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® MIX 5, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® MIX 5, farbiger Verlauf
Artikel-Nr.:
     C1138-762527
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     762527
EAN/GTIN:
     4005546993263
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Formschöne Schubladenbox mit 5 Schubladen. Farbige Greifzonen setzen Akzente und dienen als Organisationshilfe. • Zeitlos-elegante Schubladenbox mit 5 farbigen Schubladen als Organisations- und Orientierungshilfe • Hochwertige ABS-Qualität • Geräuschfreier Schubladenlauf, mit Auszugssperre • Für Formate bis DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format • Mit transparenten Beschriftungsfenstern und auswechselbaren Einsteck-Etiketten • Stapelbar über rutschfeste Kunststoff-Füßchen • Reihenaufstellung in allen Standard-Büroschränken und Sideboards möglich
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7625
Außenmaße (B x H x L/T):
280 mm x 292 mm x 356 mm
Farbe:
Mehrfarbig
Für Formate:
A4-C4
Serie:
VARICOLOR®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Innenmaße (B x H x T):
242 mm x 45 mm x 330 mm
Anzahl Schubladen:
5
Weitere Suchbegriffe: Schubladenbox, schubladenbox grau mit 5 schubladen, schubladenbox, durable schubladenbox, ablagebox, schubladenbox kunststoff, schubladenkasten, aufbewahrungsbox, schubladenschrank, ordnungsbox, bürobox
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 48,46* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1712003058
ab € 25,72*
Ähnlich
Durable
1712000050
ab € 41,10*
Ähnlich
Durable
1712000540
ab € 40,35*
Ähnlich
Durable
1712000400
ab € 40,66*
Ähnlich
Durable
1712003050
ab € 25,80*
Ähnlich
Durable
1712001058
ab € 42,37*
Ähnlich
Durable
1712001050
ab € 41,57*
Ähnlich
Durable
776306
ab € 42,54*
Ähnlich
Durable
776303
ab € 42,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.