Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Glas-Magnettafel Artverum abgerundete Ecken - 100 x 65 cm - weiß - Sicherheitsglas (ESG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GL303 Glasmagnetboard artverum white
GL303 Glasmagnetboard artverum white
GL303 Glasmagnetboard artverum 01
Artverum abgerundete Ecken Ambiente1
Glasmagnetboard artverum Detail runde Ecken
Beschreibar_Magnethaftend
Artverum abgerundete Ecken Aufhaengung
Artverum Montagebild abgerundet
BA140 BA110 GL310 GL311 reinigungstuch reinigungsspray
SGS_IF_GS231546_short_TBS
Artikel-Nr.:
     C1145-GL303
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL303
EAN/GTIN:
     4004360777899
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board

Artverum ist nicht irgendein Glas-Magnetboard, sondern ein repräsentatives Design-Objekt, das Sie begeistern wird. Das hochglänzende Glas-Magnetboard mit abgerundeten Ecken der international designprämierten Serie Artverum im Format 100 x 65 cm in weiß ist einfach mit beigelegtem Befestigungsmaterial im Hoch- oder Querformat zu montieren. Die rahmenlose Glas-Magnettafel mit abgerundeten Ecken - made in Europe - bietet mit dem freischwebenden, cleanen Look genug Raum für Ihre Gedanken, Entwürfe und Pläne. Die edle und gleichzeitig multifunktionale Glasoberfläche ist mit Glasboard- und Whiteboard-Markern beschreibbar, magnethaftend mit extra-starken Neodym-Magneten und lässt sich leicht feucht oder trocken reinigen. Wir empfehlen die SIGEL Board-Eraser für eine schnelle Trockenreinigung zwischendurch oder SIGEL Board-Reinigungsspray und Mikrofasertuch für die gründliche Nassreinigung. In den anklippbaren Ablagen und Köchern der Serie Clip&Organise können Sie Zubehör ideal aufbewahren.

  • Das multifunktionale Artverum Glas-Whiteboard mit abgerundeten Ecken unterstützt in Meetings und bei kreativen Brainstormings - die perfekte Wahl für alle, die sowohl Funktionalität als auch Ästhetik schätzen.
  • Das hochglänzende Glas-Magnetboard mit abgerundeten Ecken der international designprämierten Serie Artverum im Format 100 x 65 cm in weiß ist einfach mit beigelegtem Befestigungsmaterial im Hoch- oder Querformat zu montieren.
  • Magnethaftend ausschließlich mit starken Neodym-Magneten, mit Kreide- und Glasboardmarkern beschreibbar, feucht und trocken abwischbar
  • Rahmenlos für einen cleanen Look - wie freischwebend vor der Wand - funktional und gleichzeitig in einem modernen und elegantem Design
  • SIGEL Produktgarantie: Sicherheitsaufhängung mit SGS-geprüftem Schienensystem für eine einfache Montage " mit Langlöchern zum Nachjustieren bei kleinen Bohrfehlern
  • Hochwertiges Sicherheitsglas (ESG, EN 12150-2), mit 4 mm Glasstärke sehr robust und widerstandsfähig gegenüber Kratzern
  • Extrem langlebig mit 25 Jahren Garantie auf die Glas-Oberfläche bei Verwendung des SIGEL Zubehörs
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
1000 mm x 650 mm x 10 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Sicherheitsglas (ESG)
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Erweiterungsmodul (Wandtafel), Tafelschienensystem-Tafeln, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, magnetboard glas sigel, erweiterungsmodul (wandtafel), magnet-board glas, glasboard;magnet-pinnwand;magnettafel;memo-board;multifunktionstafel;notizboard;schreibtafel;BeBoard;glasboard;magnettafel küche;pinwand magnetisch;magnetpinnwand;glastafel;magnet-glastafel;beschreibbare magnettafel;magnetic-board;memotafel;groß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,03*
€ 238,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,05*
€ 226,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,53*
€ 199,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,19*
€ 187,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA010
ab € 6,85*
Zubehör
Sigel
BA011
ab € 7,25*
Zubehör
Sigel
BA012
ab € 7,23*
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 7,97*
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 13,13*
Zubehör
Sigel
BA121
ab € 6,36*
Zubehör
Sigel
BA140
ab € 8,55*
Zubehör
Sigel
BA180
ab € 4,17*
Zubehör
Sigel
BA182
ab € 9,00*
Zubehör
Sigel
BA188
ab € 9,31*
Zubehör
Sigel
BA189
ab € 9,05*
Zubehör
Sigel
BA195
ab € 8,15*
Zubehör
Sigel
BA210
ab € 11,62*
Zubehör
Sigel
BA211
ab € 11,70*
Zubehör
Sigel
BA700
ab € 7,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.