Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Glas-Magnettafel Artverum abgerundete Ecken - 120 x 90 cm - weiß - Sicherheitsglas (ESG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GL304 Glasmagnetboard artverum white
GL304 Glasmagnetboard artverum white
GL304 Glasmagnetboard artverum 01
GL304 Glasmagnetboard artverum 05
GL305 Glasmagnetboard artverum 01
Artverum abgerundete Ecken Ambiente1
Glasmagnetboard artverum Detail runde Ecken
Beschreibar_Magnethaftend
Artverum abgerundete Ecken Aufhaengung
Artverum Montagebild abgerundet
BA140 BA110 GL310 GL311 reinigungstuch reinigungsspray
SGS_IF_GS231546_short_TBS
Artikel-Nr.:
     C1145-GL304
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL304
EAN/GTIN:
     4004360777882
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board

Artverum ist nicht irgendein Glas-Magnetboard, sondern ein repräsentatives Design-Objekt, das Sie begeistern wird. Das hochglänzende Glas-Magnetboard mit abgerundeten Ecken der international designprämierten Serie Artverum im Format 120 x 90 cm in weiß ist einfach mit beigelegtem Befestigungsmaterial im Hoch- oder Querformat zu montieren. Die rahmenlose Glas-Magnettafel mit abgerundeten Ecken - made in Europe - bietet mit dem freischwebenden, cleanen Look genug Raum für Ihre Gedanken, Entwürfe und Pläne. Die edle und gleichzeitig multifunktionale Glasoberfläche ist mit Glasboard- und Whiteboard-Markern beschreibbar, magnethaftend mit extra-starken Neodym-Magneten und lässt sich leicht feucht oder trocken reinigen. Wir empfehlen die SIGEL Board-Eraser für eine schnelle Trockenreinigung zwischendurch oder SIGEL Board-Reinigungsspray und Mikrofasertuch für die gründliche Nassreinigung. In den anklippbaren Ablagen und Köchern der Serie Clip&Organise können Sie Zubehör ideal aufbewahren.

  • Das multifunktionale Artverum Glas-Whiteboard mit abgerundeten Ecken unterstützt in Meetings und bei kreativen Brainstormings - die perfekte Wahl für alle, die sowohl Funktionalität als auch Ästhetik schätzen.
  • Das hochglänzende Glas-Magnetboard mit abgerundeten Ecken der international designprämierten Serie Artverum im Format 120 x 90 cm in weiß ist einfach mit beigelegtem Befestigungsmaterial im Hoch- oder Querformat zu montieren.
  • Magnethaftend ausschließlich mit starken Neodym-Magneten, mit Kreide- und Glasboardmarkern beschreibbar, feucht und trocken abwischbar
  • Rahmenlos für einen cleanen Look - wie freischwebend vor der Wand - funktional und gleichzeitig in einem modernen und elegantem Design
  • SIGEL Produktgarantie: Sicherheitsaufhängung mit SGS-geprüftem Schienensystem für eine einfache Montage " mit Langlöchern zum Nachjustieren bei kleinen Bohrfehlern
  • Hochwertiges Sicherheitsglas (ESG, EN 12150-2), mit 4 mm Glasstärke sehr robust und widerstandsfähig gegenüber Kratzern
  • Extrem langlebig mit 25 Jahren Garantie auf die Glas-Oberfläche bei Verwendung des SIGEL Zubehörs
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
1200 mm x 900 mm x 10 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Sicherheitsglas (ESG)
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Erweiterungsmodul (Wandtafel), Tafelschienensystem-Tafeln, magnetwand 120x90 cm glas, erweiterungsmodul (wandtafel), magnet-board glas, glasboard;magnet-pinnwand;magnettafel;memo-board;multifunktionstafel;notizboard;schreibtafel;BeBoard;glasboard;magnettafel küche;pinwand magnetisch;magnetpinnwand;glastafel;magnet-glastafel;beschreibbare magnettafel;magnetic-board;memotafel;groß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,87*
€ 408,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,82*
€ 381,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,55*
€ 326,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,02*
€ 318,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,18*
€ 304,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA010
ab € 6,85*
Zubehör
Sigel
BA011
ab € 7,25*
Zubehör
Sigel
BA012
ab € 7,21*
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 7,95*
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 13,12*
Zubehör
Sigel
BA121
ab € 6,34*
Zubehör
Sigel
BA140
ab € 8,55*
Zubehör
Sigel
BA180
ab € 4,17*
Zubehör
Sigel
BA182
ab € 9,00*
Zubehör
Sigel
BA188
ab € 9,31*
Zubehör
Sigel
BA189
ab € 9,05*
Zubehör
Sigel
BA195
ab € 8,15*
Zubehör
Sigel
BA210
ab € 11,62*
Zubehör
Sigel
BA211
ab € 11,70*
Zubehör
Sigel
BA700
ab € 7,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.