Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 012015 Einsteckmaulschlüssel Captive Pin, 5,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3037479
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     012015
EAN/GTIN:
     0611702891485
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel

Produktbeschreibung:

Für schwer zugängliche Schraubstellen
Chrom-Vanadium-Stahl
Kompatibel mit Drehmomentschlüsseln Typ TBN 2 und TBN 10
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 2:
13,2 mm
Kopfhöhe 2:
3,6 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,009 kg
Oberfläche:
tauchlackiert
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
5.5 mm
Stichmass:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, gedore aufsteckmaulschlüssel, aufsteck maulschlüssel, Maul-Steckschlüssel, Gabelschlüssel, Gelenkschlüssel, Maulschlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
012005
ab € 39,55*
Zubehör
Gedore
012010
ab € 39,89*
Zubehör
Gedore
012020
ab € 40,85*
Zubehör
Gedore
012025
ab € 40,66*
Zubehör
Gedore
012030
ab € 41,26*
Zubehör
Gedore
012035
ab € 41,31*
Zubehör
Gedore
012040
ab € 41,63*
Zubehör
Gedore
012045
ab € 41,98*
Zubehör
Gedore
012050
ab € 42,31*
Zubehör
Gedore
012055
ab € 42,89*
Zubehör
Gedore
012060
ab € 43,25*
Zubehör
Gedore
012065
ab € 43,42*
Zubehör
Gedore
012070
ab € 44,13*
Zubehör
Gedore
012075
ab € 44,36*
Zubehör
Gedore
012080
ab € 44,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.