Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 012040 Einsteckmaulschlüssel Captive Pin, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3037509
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     012040
EAN/GTIN:
     0701698906291
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel

Produktbeschreibung:

Für schwer zugängliche Schraubstellen
Chrom-Vanadium-Stahl
Kompatibel mit Drehmomentschlüsseln Typ TBN 2 und TBN 10
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
39,5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 2:
23 mm
Kopfhöhe 2:
4,2 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,012 kg
Oberfläche:
tauchlackiert
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
10 mm
Stichmass:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, gedore aufsteckmaulschlüssel, aufsteck maulschlüssel, Maul-Steckschlüssel, Gabelschlüssel, Gelenkschlüssel, Maulschlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
012005
ab € 39,53*
Zubehör
Gedore
012010
ab € 40,19*
Zubehör
Gedore
012015
ab € 40,42*
Zubehör
Gedore
012020
ab € 40,90*
Zubehör
Gedore
012025
ab € 40,87*
Zubehör
Gedore
012030
ab € 41,54*
Zubehör
Gedore
012035
ab € 41,22*
Zubehör
Gedore
012045
ab € 42,05*
Zubehör
Gedore
012050
ab € 42,88*
Zubehör
Gedore
012055
ab € 43,11*
Zubehör
Gedore
012060
ab € 43,63*
Zubehör
Gedore
012065
ab € 43,74*
Zubehör
Gedore
012070
ab € 44,38*
Zubehör
Gedore
012075
ab € 44,55*
Zubehör
Gedore
012080
ab € 44,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.