Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 012025 Einsteckmaulschlüssel Captive Pin, 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3037487
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     012025
EAN/GTIN:
     0701698906260
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel

Produktbeschreibung:

Für schwer zugängliche Schraubstellen
Chrom-Vanadium-Stahl
Kompatibel mit Drehmomentschlüsseln Typ TBN 2 und TBN 10
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 2:
17,5 mm
Kopfhöhe 2:
3,6 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,011 kg
Oberfläche:
tauchlackiert
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
7 mm
Stichmass:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, gedore aufsteckmaulschlüssel, aufsteck maulschlüssel, einsteckmaulschlüssel 7mm, Maul-Steckschlüssel, Gabelschlüssel, Gelenkschlüssel, Maulschlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
012005
ab € 39,53*
Zubehör
Gedore
012010
ab € 40,19*
Zubehör
Gedore
012015
ab € 40,42*
Zubehör
Gedore
012020
ab € 40,90*
Zubehör
Gedore
012030
ab € 41,54*
Zubehör
Gedore
012035
ab € 41,22*
Zubehör
Gedore
012040
ab € 41,87*
Zubehör
Gedore
012045
ab € 42,05*
Zubehör
Gedore
012050
ab € 42,88*
Zubehör
Gedore
012055
ab € 43,11*
Zubehör
Gedore
012060
ab € 43,63*
Zubehör
Gedore
012065
ab € 43,74*
Zubehör
Gedore
012070
ab € 44,38*
Zubehör
Gedore
012075
ab € 44,55*
Zubehör
Gedore
012080
ab € 44,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.