Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 012035 Einsteckmaulschlüssel Captive Pin, 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3037495
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     012035
EAN/GTIN:
     0701698906284
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel

Produktbeschreibung:

Für schwer zugängliche Schraubstellen
Chrom-Vanadium-Stahl
Kompatibel mit Drehmomentschlüsseln Typ TBN 2 und TBN 10
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 2:
21,5 mm
Kopfhöhe 2:
4 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,012 kg
Oberfläche:
tauchlackiert
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
9 mm
Stichmass:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, aufsteck maulschlüssel sw9, aufsteck maulschlüssel, gedore aufsteckmaulschlüssel, Maul-Steckschlüssel, Gabelschlüssel, Gelenkschlüssel, Maulschlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
012005
ab € 39,55*
Zubehör
Gedore
012010
ab € 39,89*
Zubehör
Gedore
012015
ab € 40,34*
Zubehör
Gedore
012020
ab € 40,85*
Zubehör
Gedore
012025
ab € 40,66*
Zubehör
Gedore
012030
ab € 41,26*
Zubehör
Gedore
012040
ab € 41,63*
Zubehör
Gedore
012045
ab € 41,98*
Zubehör
Gedore
012050
ab € 42,31*
Zubehör
Gedore
012055
ab € 42,89*
Zubehör
Gedore
012060
ab € 43,25*
Zubehör
Gedore
012065
ab € 43,42*
Zubehör
Gedore
012070
ab € 44,13*
Zubehör
Gedore
012075
ab € 44,36*
Zubehör
Gedore
012080
ab € 44,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.