Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     C1151-1200102
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1200102
EAN/GTIN:
     4055626042398
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Integrierte Zwangssperre stellt gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung sicher. Bis zu 30% Zeitersparnis, da notwendige Prozessschritte zur Leiterkonfektion mit nur einem Werkzeug durchgeführt werden können. Visualisierte Prozessabläufe direkt auf der Zange vereinfachen die Bedienung.
Weitere Informationen:
Querschnitt:
0.5 mm² | 2.5 mm²
Länge:
180 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
true
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,66*
€ 326,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,25*
€ 323,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,36*
€ 306,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,99*
€ 296,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,30*
€ 285,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1200104
ab € 0,0119*
Zubehör
Phoenix Contact
1200105
ab € 0,01246*
Zubehör
Phoenix Contact
1200106
ab € 0,01246*
Zubehör
Phoenix Contact
1200107
ab € 0,01246*
Zubehör
Phoenix Contact
1200108
ab € 0,01435*
Zubehör
Phoenix Contact
1200163
ab € 0,01256*
Zubehör
Phoenix Contact
1200164
ab € 0,0149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.