Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Fett- und Kuchenpinsel 4 cm Kunststoff by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Fett- und Kuchenpinsel 4 cm Kunststoff by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Fett- und Kuchenpinsel 4 cm Kunststoff by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21528
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21528
EAN/GTIN:
     4008033215282
Suchbegriffe:
Aschenbecherpinsel
Back-Pinsel
Backpinsel
Bäckerpinsel

Fett- und Kuchenpinsel 4 cm

Mit ihm gehen das Bestreichen des Kuchens oder ähnliche Tätigkeiten einfach und schnell von der Hand. Der Fett-/Kuchenpinsel mit einem Griff aus Kunststoff und Naturborsten hat die Maße von ca. 24/4,5x4 cm. Der Pinsel ist bis zu 120°C hitzebeständig.

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Rot | Natur
Maße:
240 mm | 45 mm | 40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21500
ab € 15,78*
Zubehör
Fackelmann
21504
ab € 7,76*
Zubehör
Fackelmann
21505
ab € 10,46*
Zubehör
Fackelmann
21506
ab € 7,09*
Zubehör
Fackelmann
21507
ab € 4,14*
Zubehör
Fackelmann
21508
ab € 14,00*
Zubehör
Fackelmann
21513
ab € 1,60*
Zubehör
Fackelmann
21589
ab € 1,88*
Zubehör
Fackelmann
21632
ab € 6,57*
Zubehör
Fackelmann
21510
ab € 2,70*
Zubehör
Fackelmann
21511
ab € 2,58*
Zubehör
Fackelmann
21514
ab € 9,55*
Zubehör
Fackelmann
21600
ab € 9,79*
Zubehör
Fackelmann
21601
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.