Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagekleber Profi weiß 450g Kartusche PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000353953
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000353953
EAN/GTIN:
     4015448551256
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustoffkleber
Montagekleber
PU-Dichtstoff
Polyurethan-Dichtstoff

Montagekleber Profi weiß 450g Kartusche PROMAT CHEMICALS

Verklebung von schweren Teilen an vertikalen Stellen und Deckenmontage · beständig gegen Witterung, UV-Strahlung, Wasser, Chlor usw. · isocyanat- und silikonfrei · dauerelastisch und universell einsetzbar · anwendbar im Apparatebau, Blechverarbeitung, Klimatechnik, Dachdeckerhandwerk, Fahrzeugbau, Fensterbau, Möbelindustrie und bei Verklebungen von Metall, Holz und Kunststoffen mit- und untereinander · temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C · nicht unter +5 °C Außentemperatur verarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Aushärtungsdauer: ca. 3 mm/24 Stunden · Chemische Basis: MS Polymer · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C · Temperaturbeständigkeit: -40 bis +100°C
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
450 g
Gebinde:
Kartusche
Marke:
PROMAT CHEMICALS
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
0.00
REACH - Flammpunkt °C:
100
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 450 Gramm (ab € 0,0126* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,27*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,06*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,48*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 143,85*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,90*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,62*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 29,07*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,83*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,01*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,31*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.