Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 19-Zoll Serverschrank Pro 36 HE, 600x1000 BxT grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 19-Zoll Serverschrank Pro 36 HE, 600x1000 BxT grau
ROLINE 19-Zoll Serverschrank Pro 36 HE, 600x1000 BxT grau
ROLINE 19-Zoll Serverschrank Pro 36 HE, 600x1000 BxT grau
ROLINE 19-Zoll Serverschrank Pro 36 HE, 600x1000 BxT grau
ROLINE 19-Zoll Serverschrank Pro 36 HE, 600x1000 BxT grau
Artikel-Nr.:
     C3444-26.21.0151
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.21.0151
EAN/GTIN:
     7630049601543
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

ROLINE 19 Zoll Serverschrank Pro 36 HE 600x1000 BxT grau

Die Serverschränke der ROLINE Pro Serie wurden speziell für eine komfortable und flexible Netzwerkverkabelung entwickelt. Seitlich im Dach und Boden (ab 800 mm Schrankbreite) befinden sich Einlässe mit Bürsten, ein aufschiebbarer Einlass mit Moosgummidichtung sowie ein zusätzlicher Bürsteneinlass im Bodenchassis, die vielseitige Einsatzmöglichkeiten bieten. Perforierte Einflügel-Fronttüren und doppelflügelige Rücktüren, jeweils mit Schwenkgriff und Profil-Halbzylinder, sorgen für eine verbesserte Luftzirkulation. Das Dach verfügt über eine perforierte Abdeckung, die eine einfache Installation eines Lüftermoduls ermöglicht.

Im Inneren des Schranks sind zwei Paar galvanisierte 19"-Profilschienen montiert, die mit in beide Richtungen ablesbaren Höheneinheiten ausgestattet und in der Tiefe verstellbar sind. Zusätzlich sind sie mit Tiefenstreben verbunden. Jeder Schrank besteht aus einer robusten Stahlkonstruktion mit einer Materialstärke von bis zu 2,0 mm. Die Schränke sind elektrostatisch pulverbeschichtet und in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005) erhältlich. Modular abschließ- und abnehmbare Seitenwände (ab 42HE horizontal geteilt) und Türen verbessern die Zugänglichkeit. Der Türanschlag kann ebenfalls gewechselt werden. Die komplette Konstruktion ist zerlegbar, weshalb die Schränke bei Bedarf vollständige demontierbar wären.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
19"-/10"-Schränke
Produkttyp:
19"-Serverschrank
Farbe:
grau
Lieferumfang:
19-Zoll Serverschrank 36 HE, Erdungskabel-Set, Einbausatz...
Höheneinheiten:
36 HE
Unterstützte Mindest-Racktiefe:
675 mm
Unterstützte Maximal-Racktiefe:
875 mm
Lieferzustand:
komplett montiert
Materialgruppe:
Stahl
Serverschrank:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Justierfüsse:
ja
Maximale Tragkraft:
1000 kg
Schutzart (IP Code):
IP20
Schalldicht:
nein
Fronttür:
Stahltür, perforiert
Rackschienen:
ja
Seitenwände enthalten:
ja
Abnehmbare Seitenwände:
ja
Abnehmbare Vordertür:
ja
Abnehmbare Hintertür:
ja
Belüftung:
passiv
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
1705 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
1000 mm
Gewicht:
91.5 kg
Verpackungshöhe:
1900 mm
Verpackungsbreite:
1080 mm
Verpackungstiefe:
680 mm
Paketgewicht:
96 kg
Bruttogewicht:
96
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, grau, 19-Zoll, Rackmount, ROLINE, 36HE, 19""Schränke, 19Zoll, 7630049601543, 19""Schrank, Netzwerkschränke, 600x1000, LANSchrank, Schaltschrank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 704,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,10*
€ 959,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,38*
€ 950,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,93*
€ 929,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,65*
€ 900,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,93*
€ 838,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
26.21.0093
ab € 3,42*
Zubehör
ROLINE
26.21.0259
ab € 4,70*
Zubehör
ROLINE
26.21.0260
ab € 5,69*
Zubehör
ROLINE
26.21.0261
ab € 7,59*
Zubehör
ROLINE
26.21.0076
ab € 95,63*
Zubehör
ROLINE
26.21.0077
ab € 139,77*
Zubehör
ROLINE
26.21.0277
ab € 26,35*
Zubehör
ROLINE
26.21.0278
ab € 29,18*
Zubehör
ROLINE
26.21.0078
ab € 4,30*
Zubehör
ROLINE
26.21.0098
ab € 5,34*
Zubehör
ROLINE
26.21.0262
ab € 7,77*
Zubehör
ROLINE
26.21.0099
ab € 17,38*
Zubehör
ROLINE
26.21.0080
ab € 21,71*
Zubehör
ROLINE
26.21.0100
ab € 14,22*
Zubehör
ROLINE
26.21.0266
ab € 13,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.