Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Vermessungstechnik
>
Nivelliergeräte
>
Linienlaser
>
Artikel
Linienlaser GLL 80-33 G, Tasche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-0601065500
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601065500
EAN/GTIN:
4053423303261
Suchbegriffe:
Linienlaser
linienlaser bosch
linienlaser
Linienlaser GLL 80-33 G, Der GLL 80-33 G Professional ist ein intuitiver Linienlaser für genaueste Ausrichtung und Nivellierung. Dank IP65-Schutz und einem langlebigen, gummiverstärkten Gehäuse und Laserfenstern ist er geschützt gegen Staub und Wasser, so dass du selbst auf den härtesten Baustellen sorgenfrei arbeiten kannst. Das neue Tastaturdesign erlaubt eine leichte Wahl aller Laserlinien und bietet einen zusätzlichen Energiesparmodus für eine längere Batterielaufzeit. Darüber hinaus bietet die Dual Power-Funktion die Flexibilität, zwischen dem Li-Ion-Akku BA 3.7V 3.0Ah XL und Alkali.-Batterien Typ AA zu wechseln, so dass du dir keine Gedanken über Ausfallzeiten wegen einer leeren Batterie machen musst. Der BA 3.7V 3.0Ah XL kann während der Verwendung geladen werden und sorgt für einen nahtlosen Arbeitsablauf ohne Stromunterbrechungen. Der GLL 80-33 G ist ideal für verschiedenste Anwendungen, einschließlich das Aufstellen von Trockenwänden, Ausrichten von Fensterrahmen und Montieren von Zwischendecken. Die große Batterieanzeige ermöglicht eine mühelose Überwachung des Ladeniveaus, während drei 360°-Laserlinien zeitgleich waagerechte und senkrechte Nivellierung erlaubt – so sparst du Zeit und Mühe. Der Linienlaser erkennt automatisch den optionalen Laser-Empfänger LR 7 Professional. Dadurch kannst du sofort mit der Arbeit beginnen und den Arbeitsbereich auf bis zu 80 Meter erweitern. Die hellgrünen Laserlinien bieten eine viermal bessere Sichtbarkeit als rote Linien für leichteres Nivellieren – egal an welchem Arbeitsort. 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA). Adapter für Alkali-Batterie. Universalhalter LB 10. Laserzieltafel. Tasche
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
3.7 V
Laserdiode:
500 - 540 nm, < 10 mW
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
40 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 40 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Laserklasse:
2 | Klasse 2
Arbeitsbereich, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich, Wert:
30 m
Arbeitsbereich:
bis zu 30 m
Arbeitsbereich mit Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert:
80 m
Arbeitsbereich mit Empfänger:
bis zu 80 m
Nivelliergenauigkeit:
± 0.3 mm/m?
Selbstnivellierbereich:
± 4°
Nivellierzeit:
4 s
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 65
Stromversorgung:
4 x 1.5-V-LR6 (AA) | 3.7-V-Li-Ion-Akku (3000 mAh)
Betriebsdauer, max.:
5 h (Li-Ion) und 5 h (4 x AA) im 3-Linien-Modus
Stativ-Gewinde:
1/4", 5/8"
Gewicht, ca.:
0.93 kg
Farbe Laserlinie:
grün
Projektion:
3 x 360° Linie
Kompatible Laser-Empfänger:
LR 7
Positionierung:
Leichtere Ausrichtung mit unserem intuitiven Linienlaser
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Gummiverstärktes Gehäuse und IP65-Schutz für Staub- und Wasserfestigkeit | Neues Tastaturdesign für eine klare Wahl der Laserlinien und Energiesparmodus für eine längere Batterielaufzeit | Dual Power Source für einen nahtlosen Wechsel zwischen dem Li-Ion-Akku BA 3.7V 3.0Ah XL und Alkali-Batterien Typ AA zur Vermeidung von Ausfallzeiten
Titel:
Linienlaser GLL 80-33 G Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.12.2024
Lieferumfang:
4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA) | Adapter für Alkali-Batterie | Universalhalter LB 10 | Laserzieltafel | Tasche
SOL Date:
01.09.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Linienlaser
Wellenlänge des Sensors:
500 nm
Genauigkeit:
0.3 mm/m
Gewicht:
0.93 kg
Länge der Signalstrecke:
30 m
Batterieart:
sonstige
Sichtbare Signalstrecke:
true
Schutzart (IP):
IP65
Bruttogewicht:
1,712 kg
Nettogewicht:
1,065 kg
Volumen:
4,727 dm3
Abmessung Länge:
205 mm
Abmessung Breite:
183 mm
Abmessung Höhe:
126 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Neuheiten
>
Linienlaser
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Messtechnik
>
Linienlaser
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Neuheiten
>
Messtechnik
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Messtechnik
Weitere Suchbegriffe:
Laser
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,27*
€ 542,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,76*
€ 538,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,58*
€ 495,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,86*
€ 485,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,70*
€ 463,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akkupack BA 3.7V 3.0Ah XL
Bosch
1600A031FZ
ab € 35,30*
Zubehör
Baustativ BT 150
Bosch
0601096B00
ab € 39,53*
Zubehör
Baustativ BT 250
Bosch
0601096A00
ab € 73,23*
Zubehör
Laser-Empfänger LR 7
Bosch
0601069J00
ab € 76,63*
Zubehör
Laser-Sichtbrille, grün
Bosch
1608M0005J
ab € 12,11*
Zubehör
Teleskopstange BT 350
Bosch
0601015B00
ab € 109,80*
Zubehör
Universalhalterung BM 1
Bosch
0601015A01
ab € 42,97*
Zubehör
Zubehör DK 20
Bosch
1608M00C4C
ab € 20,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen