Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Schraubendrehersatz
>
Artikel
Akku-Schrauber IXO 6-Set
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06039C7102
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06039C7102
EAN/GTIN:
4053423224153
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mini-Akkuschrauber
Miniakkuschrauber
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Akku-Schrauber IXO 6-Set. Volle Kontrolle für sorgloses Arbeiten – intuitive Handhabung während des kompletten Schraubvorgangs. Volle Kontrolle mit komplett variabler Drehzahlsteuerung – nie wieder gesplittertes Holz oder beschädigte Schrauben. Volle Information durch Akkuanzeige mit 3 LEDs – kein abrupter Abbruch dank ständiger Kontrolle des Akkuladezustands. Volle Möglichkeiten dank Aufsatzschnittstelle – für alle Arbeiten im und ums Haus die perfekten Aufsätze. Winkelaufsatz. Exzenteraufsatz. Micro-USB-Lader. 10 Schrauberbits. Aufbewahrungshülle. Karton
Weitere Informationen:
3.6 Volt:
ja
7.2 Volt:
nein
10.8 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
ja
Power Control:
ja
Anwendung: Schrauben:
ja
Softgrip:
ja
Integrierte Arbeitsleuchte:
ja
Bosch Electronic:
nein
Rechts-/Links-Lauf:
ja
Ladezustandsanzeige:
ja
Drehrichtungsanzeige:
nein
Bosch EasySelect:
nein
Integrierter Akku:
ja
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
3.6 V
Akkukapazität:
1.5 Ah
Leerlaufdrehzahl:
215 min-1
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von:
3 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis:
4.5 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall:
3 / 4.5 Nm
Ladedauer:
2 h
Bohrfutter:
Bithalter mit Sechskantaufnahme
Schrauben-Ø bis:
5 mm
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
155 x 48 x 126 mm
Gewicht:
0.340 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
65 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
190 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
200 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
65 x 190 x 200 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Volle Kontrolle für sorgloses Arbeiten - intuitive Handhabung während des kompletten Schraubvorgangs
TOP-Produktmerkmale:
Volle Kontrolle mit komplett variabler Drehzahlsteuerung - nie wieder gesplittertes Holz oder beschädigte Schrauben | Volle Information durch Akkuanzeige mit 3 LEDs - kein abrupter Abbruch dank ständiger Kontrolle des Akkuladezustands | Volle Möglichkeiten dank Aufsatzschnittstelle - für alle Arbeiten im und ums Haus die perfekten Aufsätze
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schrauber
Titel:
Akku-Schrauber IXO 6-Set
Lieferumfang:
Winkelaufsatz | Exzenteraufsatz | Micro-USB-Lader | 10 Schrauberbits | Aufbewahrungshülle | Karton
SOL Date:
01.10.2020
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.01.2021
Nennspannung:
3.6 V
Gewicht mit Akkupack:
0.34 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
215 1/min
Max. Drehmoment:
4.5 Nm
Drehmomenteinstellung:
3 Nm | 4.5 Nm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
5 mm
Länge:
155 mm
Breite:
48 mm
Höhe:
126 mm
Bruttogewicht:
0,9 kg
Nettogewicht:
0,622 kg
Volumen:
2,47 dm3
Abmessung Länge:
194 mm
Abmessung Breite:
190 mm
Abmessung Höhe:
67 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Elektrowerkzeuge
>
Bohrer und Schrauber
>
Akku-Schrauber
... >
Elektrowerkzeuge
>
Bohrer und Schrauber
>
Akku-Schrauber IXO
... >
Elektrowerkzeuge
>
Akku-Geräte
>
Kabelfreie Helfer für Haus und Garten
... >
Gartengeräte
>
Akku-Geräte
>
Kabelfreie Helfer für Haus und Garten
Weitere Suchbegriffe:
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
bosch mini-akkuschrauber
,
mini-akkuschrauber
,
Schrauber (Akku)
,
Akku-Schrauber
,
Schrauber
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 59,78*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
16-teiliges Schrauberbit-Set mit magnetischen Universalhalter
Bosch
2607019453
ab € 7,82*
Zubehör
Bohr-Aufsatz, Systemzubehör IXO Collection
Bosch
1600A00B9P
ab € 13,10*
Zubehör
Drehmoment-Aufsatz, Systemzubehör für IXO Collection
Bosch
1600A001Y5
ab € 13,03*
Zubehör
Exzenter-Aufsatz, Systemzubehör IXO Collection
Bosch
1600A001YA
ab € 12,97*
Zubehör
Gewürzmühlen-Aufsatz, Systemzubehör IXO Collection
Bosch
1600A001YE
ab € 13,06*
Zubehör
Grillgebläse-Aufsatz, Systemzubehör IXO Collection
Bosch
1600A001YC
ab € 13,06*
Zubehör
Korkenzieher-Aufsatz, Systemzubehör IXO Collection
Bosch
1600A001YD
ab € 13,01*
Zubehör
Mini-X-Line-Schrauberbit-Set, 25-teilig
Bosch
2607019676
ab € 5,76*
Zubehör
Schrauberbit-Set Big-Bit, 25-teilig
Bosch
2607019503
ab € 4,54*
Zubehör
Schrauberbit-Set Pocket, 10-teilig
Bosch
2607019510
ab € 6,02*
Zubehör
Schrauberbit-Set, 10-teilig, inklusive SL
Bosch
2607019454
ab € 5,84*
Zubehör
Schrauberbit-Set, 10-teilig, inklusive Torx
Bosch
2607019452
ab € 5,89*
Zubehör
Universalschneide-Aufsatz, Systemzubehör IXO Collection
Bosch
1600A001YF
ab € 13,02*
Zubehör
Winkel-Aufsatz, Systemzubehör IXO Collection
Bosch
1600A001Y8
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen