Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungssack für GAS 20 L SFC, GAS 1200 L Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 605 411 231 Zubehör für die Staubabsaugung Staubbeutel
Bosch 2 605 411 231 Zubehör für die Staubabsaugung Staubbeutel
Bosch 2 605 411 231 Zubehör für die Staubabsaugung Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2605411231
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605411231
EAN/GTIN:
     3165140617161
Suchbegriffe:
Entsorgungssack Sauger
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Der Entsorgungssack (PE) ist ein Austauschbeutel für die Bosch Staubsauger. Stellen Sie sicher, dass die AFC-Funktion aktiviert ist. Passend zu: GAS 15. GAS 20 L SFC. GAS 1200 L Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Staubsaugerbeutel
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Vorteil HL (kurz):
Externe Absaugvorrichtung
Leistungsbeschreibung:
Externe Absaugvorrichtung
(Version) Key RTB:
Entfernt trockenen und nassen Müll
Spezifisches RTB3:
Stellen Sie sicher, dass die AFC-Funktion aktiviert ist
Spezifisches RTB4:
Kunststoffbeutel aus Polyethylen (PE) mit Verschluss für staubfreies Entsorgen
Produkttext, ZB grau:
Entsorgungssack
SOL Date:
01.05.2011
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,37 kg
Nettogewicht:
0,32 kg
Volumen:
2,165 dm3
Abmessung Länge:
390 mm
Abmessung Breite:
370 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
200
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,73*
€ 4,88*
9 Tage
25
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,818*
€ 4,998*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,854*
€ 5,044*
5 Tage
505
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,818*
€ 5,114*
14 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,914*
€ 5,124*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060197B100
ab € 191,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.