Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex phynomic airLite A ESD 60038 Größe 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4048612063927
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6003806
EAN/GTIN:
     4048612063927
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der uvex phynomic airLite A ESD ist der leichteste Schutzhandschuh seiner Klasse und bietet einen spürbaren Unterschied in puncto Tragekomfort. Der neue Montagehandschuh kombiniert hohes Tast- und Feingefühl, Leichtigkeit und Atmungsaktivität in einem. Somit ist der uvex phynomic airLite A ESD perfekt geeignet für Präzisionsarbeiten und die Handhabung kleinster und feinster Bauteile sowie die Anwendung auf allen gängigen Bildschirmen, Tablets und Mobiltelefonen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex phynomic
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
Aqua-Polymerbeschichtung airLite
Größe verkettet:
6
Marke:
uvex
Obermaterial:
Polyamid (PA), Elastan, Carbon
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex phynomic airLite A ESD
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Suchfarbe (Filter):
schwarz, schwarz
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, uvex schnittschutzhandschuh gr 6, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, arbeitshandschuhe, montagehandschuhe, 6037, 60038
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 3,09*
€ 4,15*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 3,12*
€ 4,19*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 4,37*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 5,18*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,98*
€ 5,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,545* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 41,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.