Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X253152 Herst.-Nr.: 6064808 EAN/GTIN: 812013024931 |
| | |
|
| | |
| Der Rig Lizard® 2090X von HexArmor® verfügt über eine hohe Schnitt- und Durchstichfestigkeit, einen IR-X® Impact Exoskeleton™-Stoßschutz mit High-Flex-Design in Signalfarbe sowie über einen verstärkten Daumensattel-Besatz für langlebigeren Schutz. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | HexArmor | Ausführung: | mit Strickbund, mit Daumenbeugenverstärkung, mit Protektoren | Beschichtung: | Nitril-Kautschuk (NBR), Grip-Finish | Größe verkettet: | 8 | Marke: | HexArmor | Obermaterial: | High Performance Polyethylen (HPPE), Glasfaser, Nylon, Elast | Produktart: | Schutzhandschuh | Produktname: | HexArmor Rig Lizard® 2090X | Produkttyp: | Impacthandschuhe, Schnittschutzhandschuhe | Suchfarbe (Filter): | grau, gelb | Wiederverwendung: | Mehrweg (R) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh, arbeitshandschuhe, 6055, 60648 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 17,16* | € 24,18* | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 17,74* | € 24,19* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 17,77* | € 24,97* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 18,88* | € 25,68* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 19,61* | € 26,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 8,58* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|