| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4406-6096808 Herst.-Nr.: 6096808 EAN/GTIN: 4048612051122 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der uvex u-chem 3100 ist ein vollwertiger Chemikalienschutzhandschuh zertifiziert nach EN ISO 374-1:2016/Type A (A J K L O T). Dieses Modell bietet zudem guten mechanischen Schutz und ist daher für unterschiedlichste Einsatzgebiete sehr gut geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex u-chem | Ausführung: | mit Stulpe | Beschichtung: | Nitril-Kautschuk (NBR), Grip-Finish | Größe verkettet: | 8 | Marke: | uvex | Obermaterial: | Baumwoll-Interlock | Produktart: | Schutzhandschuh | Produktname: | uvex u-chem 3100 | Produkttyp: | Chemikalienschutzhandschuhe | Suchfarbe (Filter): | schwarz | Wiederverwendung: | Mehrweg (R) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, arbeitshandschuhe, chemikalienschutzhandschuhe, 6069, 60968 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |