Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleistenkanal SL-L Set 20x70 Dichtl. 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Sockelleistenkanal SL-L Set 20x70 Dichtl. 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Sockelleistenkanal SL-L Set 20x70 Dichtl. 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     C5551-6132214
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132214
EAN/GTIN:
     4012196720019
Suchbegriffe:
Sockelleistenkanal
sockelleistenkanal rehau
sockelleistenkanal
Sockelleistenkanal SL-L zur verdeckten Leitungsführung im Innenbereich. Die Farbe der Kanalunterteile kann fertigungsbedingt variieren.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe Oberteil:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
ohne
Anzahl der Trennwände:
2
Dichtlippe Oberteil:
Wand/Boden
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK06
Weitere Suchbegriffe: Bodenkanal, Sockelleiste, Fußleiste, Fußbodenleiste, Sockelleiste mit Kabelkanal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,265*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 7,535*
€ 8,96665
pro Meter
ab 4 Meter
€ 7,475*
€ 8,89525
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,065*
€ 8,40735
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,765*
€ 8,05035
pro Meter
ab 40 Meter
€ 6,515*
€ 7,75285
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 5,265*
€ 6,26535
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6132263
ab € 24,81*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6132195
ab € 4,24*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6132252
ab € 5,19*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6132246
ab € 15,87*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6132229
ab € 10,29*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6132239
ab € 9,03*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6132244
ab € 15,05*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6132231
ab € 18,26*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6132197
ab € 15,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.