Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschleifmaschine DSM 175 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelschleifmaschine DSM 175 D
Doppelschleifmaschine DSM 175 D
Artikel-Nr.:
     C6014-61052
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61052
EAN/GTIN:
     9004853610523
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
doppelschleifbock 400v
  • Doppelachsenmotor 400 V mit hohem Drehmoment für schwere Schleifarbeiten
  • Wartungsfreier Antrieb: robuster, bürstenfreier Kurzschlussläufer.
  • Universell: zwei Normalkorund-Schleifscheiben Korngröße 36 und 60 oder 80.
  • Präzise - mit verstell- und neigbarer Schleifauflage und Schleiflupe. Betriebssicher durch robuste, drehbare Schleifschutzhauben, große Augenschutzgläser mit Funkenschutz, Nullspannungsauslösung, CE-konform
Weitere Informationen:
Schleifscheibendurchmesser:
links: 175 / rechts: 175 mm
Schleifscheibenbreite:
links: 25 / rechts: 25 mm
Schleifscheibenbohrung:
32 mm
Schleifgeschwindigkeit:
27 m/s
Drehzahl:
2950 UpM
Antrieb Motorleistung:
520 W
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Antriebswellendurchmesser:
16 mm
Befestigungsmutter:
M12
Länge:
420 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
240 mm
Gewicht:
18 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Profi-Schleifblöcke - vielfältiger Einsatz:
DSM-Doppelschleifmaschinen ermöglichen die effiziente Schrup
Formen - Umschleifen - Schärfen:
Beim Formen und Umschleifen wird Material mit der Schruppsch
DSM W-Modelle:
Hochwertige Doppelschleifmaschinen für kräftiges Formen und
Serienausstattung:
- DSM Schleifmaschine<br/>- Schleifscheibe Korngröße 36<br/>
Sonderzubehör:
- Maschinenständer, schwere Ausführung (Artikel-Nr. 61060)<b
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,96*
€ 247,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,96*
€ 239,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 200,40*
€ 238,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,42*
€ 231,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,56*
€ 213,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,41*
€ 202,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
61054
ab € 286,56*
Ähnlich
ELMAG
61053
ab € 287,03*
Ähnlich
ELMAG
61056
ab € 240,59*
Ähnlich
ELMAG
61055
ab € 313,01*
Ähnlich
ELMAG
61057
ab € 376,75*
Ähnlich
ELMAG
61250
ab € 765,52*
Ähnlich
ELMAG
61077
ab € 17,06*
Ähnlich
ELMAG
61080
ab € 35,64*
Ähnlich
ELMAG
61083
ab € 47,56*
Ähnlich
ELMAG
61082
ab € 47,50*
Ähnlich
ELMAG
61081
ab € 47,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.