Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschleifmaschine DSM 250 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelschleifmaschine DSM 250 D
Doppelschleifmaschine DSM 250 D
Artikel-Nr.:
     C6014-61055
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61055
EAN/GTIN:
     9004853610554
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
doppelschleifbock 400v
  • Doppelachsenmotor 400 V mit hohem Drehmoment für schwere Schleifarbeiten
  • Wartungsfreier Antrieb: robuster, bürstenfreier Kurzschlussläufer.
  • Universell: zwei Normalkorund-Schleifscheiben Korngröße 36 und 60 oder 80.
  • Präzise - mit verstell- und neigbarer Schleifauflage und Schleiflupe. Betriebssicher durch robuste, drehbare Schleifschutzhauben, große Augenschutzgläser mit Funkenschutz, Nullspannungsauslösung, CE-konform
Weitere Informationen:
Schleifscheibendurchmesser:
links: 250 / rechts: 250 mm
Schleifscheibenbreite:
links: 32 / rechts: 32 mm
Schleifscheibenbohrung:
32 mm
Schleifgeschwindigkeit:
19,5 m/s
Drehzahl:
1490 UpM
Antrieb Motorleistung:
900 W
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Antriebswellendurchmesser:
18 mm
Befestigungsmutter:
M16
Länge:
480 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
330 mm
Gewicht:
32 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
NEIN
Profi-Schleifblöcke - vielfältiger Einsatz:
DSM-Doppelschleifmaschinen ermöglichen die effiziente Schrup
Formen - Umschleifen - Schärfen:
Beim Formen und Umschleifen wird Material mit der Schruppsch
DSM W-Modelle:
Hochwertige Doppelschleifmaschinen für kräftiges Formen und
Serienausstattung:
- DSM Schleifmaschine<br/>- Schleifscheibe Korngröße 36<br/>
Sonderzubehör:
- Maschinenständer, schwere Ausführung (Artikel-Nr. 61060)<b
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,88*
€ 434,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,10*
€ 422,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 351,55*
€ 418,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,82*
€ 388,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 325,19*
€ 386,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,41*
€ 374,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 314,38*
€ 374,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,65*
€ 362,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
61052
ab € 170,25*
Ähnlich
ELMAG
61054
ab € 278,44*
Ähnlich
ELMAG
61053
ab € 280,04*
Ähnlich
ELMAG
61056
ab € 153,00*
Ähnlich
ELMAG
61057
ab € 366,27*
Ähnlich
ELMAG
61250
ab € 749,68*
Ähnlich
ELMAG
61077
ab € 17,13*
Ähnlich
ELMAG
61080
ab € 35,62*
Ähnlich
ELMAG
61083
ab € 47,39*
Ähnlich
ELMAG
61082
ab € 47,27*
Ähnlich
ELMAG
61081
ab € 47,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.