Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe - fein (K60) 175x25x32 mm (ES/DS 175 u. DSM 175 W+D) 'EDELKORUND' inkl. Red. Ring 32/25, 25/20, 20/16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifscheibe - fein (K60)
Schleifscheibe - fein (K60)
Artikel-Nr.:
     C6014-61080
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61080
EAN/GTIN:
     9004853610806
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 175x25x32 edelko...
schleifbockscheibe edelkorund
schleifbockscheibe
  • Ideal für präzise Schleifaufgaben
  • Sehr gut steuerbarer Schleifvorgang, gleichermaßen feinste Zerspanung und hohe Abtragsleistung möglich
  • Kühler Schliff, homogenes Schliffbild
  • Arbeitsgechwindigkeit max. 35 m/s
  • Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
  • Inklusive Reduzierring 20/16, 25/20, 35/25
Weitere Informationen:
Durchmesser:
175 mm
Höhe:
32 mm
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Schleifscheiben Korn K60/K80:
Hochreine Edelkorund-Schleifscheiben mit splittrigem Korn un
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
61052
ab € 170,74*
Ähnlich
ELMAG
61054
ab € 279,99*
Ähnlich
ELMAG
61053
ab € 278,57*
Ähnlich
ELMAG
61056
ab € 161,54*
Ähnlich
ELMAG
61055
ab € 306,39*
Ähnlich
ELMAG
61057
ab € 366,12*
Ähnlich
ELMAG
61250
ab € 748,39*
Ähnlich
ELMAG
61077
ab € 17,15*
Ähnlich
ELMAG
61083
ab € 47,53*
Ähnlich
ELMAG
61082
ab € 47,29*
Ähnlich
ELMAG
61081
ab € 47,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.