Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschleifmaschine DSM 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelschleifmaschine DSM 200 W
Doppelschleifmaschine DSM 200 W
Artikel-Nr.:
     C6014-61053
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61053
EAN/GTIN:
     9004853610530
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
doppelschleifbock 230v
  • Ruhiger, vibrationsfreier Lauf durch einen Doppelachsenmotor 230 V mit großer, präziser Schleifscheibenlagerung.
  • Wartungsfreier Antrieb: robuster, bürstenfreier Kurzschlussläufer.
  • Universell: zwei Normalkorund-Schleifscheiben Korngröße 36 und 60 oder 80.
  • Präzise - mit verstell- und neigbarer Schleifauflage und Schleiflupe. Betriebssicher durch robuste, drehbare Schleifschutzhauben, große Augenschutzgläser mit Funkenschutz, Nullspannungsauslösung, CE-konform
Weitere Informationen:
Schleifscheibendurchmesser:
links: 200 / rechts: 200 mm
Schleifscheibenbreite:
links: 32 / rechts: 32 mm
Schleifscheibenbohrung:
32 mm
Schleifgeschwindigkeit:
31 m/s
Drehzahl:
2950 UpM
Antrieb Motorleistung:
900 W
Netzanschluss:
230/50 V/Hz
Antriebswellendurchmesser:
18 mm
Befestigungsmutter:
M16
Länge:
470 mm
Breite:
270 mm
Höhe:
340 mm
Gewicht:
28 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
NEIN
Profi-Schleifblöcke - vielfältiger Einsatz:
DSM-Doppelschleifmaschinen ermöglichen die effiziente Schrup
Formen - Umschleifen - Schärfen:
Beim Formen und Umschleifen wird Material mit der Schruppsch
DSM W-Modelle:
Doppelschleifblöcke für leichtes Formen und gefühlvolles Sch
Serienausstattung:
- DSM Schleifmaschine<br/>- Schleifscheibe Korngröße 36<br/>
Sonderzubehör:
- Maschinenständer, schwere Ausführung (Artikel-Nr. 61060)<b
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,90*
€ 403,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,73*
€ 392,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 326,43*
€ 388,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,20*
€ 350,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 292,73*
€ 348,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,25*
€ 343,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 288,22*
€ 342,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,57*
€ 331,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
61052
ab € 170,74*
Ähnlich
ELMAG
61054
ab € 279,99*
Ähnlich
ELMAG
61056
ab € 161,54*
Ähnlich
ELMAG
61055
ab € 306,39*
Ähnlich
ELMAG
61057
ab € 366,12*
Ähnlich
ELMAG
61250
ab € 748,39*
Ähnlich
ELMAG
61077
ab € 17,15*
Ähnlich
ELMAG
61080
ab € 35,71*
Ähnlich
ELMAG
61083
ab € 47,53*
Ähnlich
ELMAG
61082
ab € 47,29*
Ähnlich
ELMAG
61081
ab € 47,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.