Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschleifmaschine DSM 200 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelschleifmaschine DSM 200 D
Doppelschleifmaschine DSM 200 D
Artikel-Nr.:
     C6014-61054
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61054
EAN/GTIN:
     9004853610547
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
doppelschleifbock elmag
  • Doppelachsenmotor 400 V mit hohem Drehmoment für schwere Schleifarbeiten
  • Wartungsfreier Antrieb: robuster, bürstenfreier Kurzschlussläufer.
  • Universell: zwei Normalkorund-Schleifscheiben Korngröße 36 und 60 oder 80.
  • Präzise - mit verstell- und neigbarer Schleifauflage und Schleiflupe. Betriebssicher durch robuste, drehbare Schleifschutzhauben, große Augenschutzgläser mit Funkenschutz, Nullspannungsauslösung, CE-konform
Weitere Informationen:
Schleifscheibendurchmesser:
links: 200 / rechts: 200 mm
Schleifscheibenbreite:
links: 32 / rechts: 32 mm
Schleifscheibenbohrung:
32 mm
Schleifgeschwindigkeit:
31 m/s
Drehzahl:
2950 UpM
Antrieb Motorleistung:
900 W
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Antriebswellendurchmesser:
18 mm
Befestigungsmutter:
M16
Länge:
470 mm
Breite:
270 mm
Höhe:
340 mm
Gewicht:
28 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
NEIN
Profi-Schleifblöcke - vielfältiger Einsatz:
DSM-Doppelschleifmaschinen ermöglichen die effiziente Schrup
Formen - Umschleifen - Schärfen:
Beim Formen und Umschleifen wird Material mit der Schruppsch
DSM W-Modelle:
Hochwertige Doppelschleifmaschinen für kräftiges Formen und
Serienausstattung:
- DSM Schleifmaschine<br/>- Schleifscheibe Korngröße 36<br/>
Sonderzubehör:
- Maschinenständer, schwere Ausführung (Artikel-Nr. 61060)<b
Weitere Suchbegriffe: doppelschleifbock
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,21*
€ 406,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,66*
€ 395,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 329,33*
€ 391,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,18*
€ 350,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 292,72*
€ 348,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,21*
€ 342,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 288,18*
€ 342,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,99*
€ 333,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
61052
ab € 170,74*
Ähnlich
ELMAG
61053
ab € 278,57*
Ähnlich
ELMAG
61056
ab € 161,54*
Ähnlich
ELMAG
61055
ab € 306,39*
Ähnlich
ELMAG
61057
ab € 366,12*
Ähnlich
ELMAG
61250
ab € 748,39*
Ähnlich
ELMAG
61077
ab € 17,15*
Ähnlich
ELMAG
61080
ab € 35,71*
Ähnlich
ELMAG
61083
ab € 47,53*
Ähnlich
ELMAG
61082
ab € 47,29*
Ähnlich
ELMAG
61081
ab € 47,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.