Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe - fein (K60) 200x32x32 mm (DSM 200 W+D) 'EDELKORUND'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifscheibe - fein (K60)
Schleifscheibe - fein (K60)
Artikel-Nr.:
     C6014-61083
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61083
EAN/GTIN:
     9004853610837
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 200x32x32 edelko...
schleifbockscheibe edelkorund
schleifbockscheibe
  • Ideal für präzise Schleifaufgaben
  • Kühler Schliff, homogenes Schliffbild
  • Sehr gut steuerbarer Schleifvorgang, gleichermaßen feinste Zerspanung und hohe Abtragsleistung möglich
  • Arbeitsgechwindigkeit max. 35 m/s
  • Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Höhe:
32 mm
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Schleifscheiben Korn K60/K80:
Hochreine Edelkorund-Schleifscheiben mit splittrigem Korn un
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
61052
ab € 170,74*
Ähnlich
ELMAG
61054
ab € 279,99*
Ähnlich
ELMAG
61053
ab € 278,57*
Ähnlich
ELMAG
61056
ab € 161,54*
Ähnlich
ELMAG
61055
ab € 306,39*
Ähnlich
ELMAG
61057
ab € 366,12*
Ähnlich
ELMAG
61250
ab € 748,39*
Ähnlich
ELMAG
61077
ab € 17,15*
Ähnlich
ELMAG
61080
ab € 35,71*
Ähnlich
ELMAG
61082
ab € 47,29*
Ähnlich
ELMAG
61081
ab € 47,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.