Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Werkzeugmaschinen
>
Schleifmaschinen
>
Doppelschleifmaschine
>
Artikel
Doppelschleifmaschine DSM 200/150 WTN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6014-61056
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
61056
EAN/GTIN:
9004853610561
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
doppelschleifbock 230v
Ruhiger, vibrationsfreier Rundlauf - Doppelachsenmotor 230 V mit großer Schleifscheibenlagerung
Langsam laufende Nassschleifscheibe Ø 200x40 mm, Korngröße 80 für das Schlichten und Schärfen
Langlebiges Untersetzungsgetriebe
Dauerkühlung zur Erhaltung der Schneidehärte - mit großem Wasserbadbehälter
Schnell laufende Trockenschleifscheibe Ø 150x25 mm, Korngröße 36 für das Schruppen und Formen
Großes, verstellbares Augenschutzglas mit Schleiflupe und Funkenschutz
Verstellbare Schleifauflagen
Weitere Informationen:
Schleifscheibendurchmesser:
links: 200 / rechts: 150 mm
Schleifscheibenbreite:
links: 40 / rechts: 25 mm
Schleifscheibenbohrung:
32 mm
Schleifgeschwindigkeit:
23 m/s
Drehzahl:
2950 UpM
Antrieb Motorleistung:
520 W
Netzanschluss:
230/50 V/Hz
Antriebswellendurchmesser:
14 mm
Befestigungsmutter:
M12
Länge:
520 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
280 mm
Gewicht:
17.5 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
NEIN
Profi-Schleifblöcke - vielfältiger Einsatz:
DSM-Doppelschleifmaschinen ermöglichen die effiziente Schrup
Formen - Umschleifen - Schärfen:
Beim Formen und Umschleifen wird Material mit der Schruppsch
DSM 200/150 WTN:
Nass-/Trockenschleifmaschine für das präzise Schärfen und Fo
Serienausstattung:
- Schleifmaschine<br/>- Schleifscheibe Korngröße 36<br/>- Sc
Sonderzubehör:
- Maschinenständer, schwere Ausführung (Artikel-Nr. 61060)<b
... >
03 METALLBEARBEITUNG
>
Doppelschleifmaschinen + Zubehör
>
Nass-\Trockenschleifmaschinen
Weitere Suchbegriffe:
doppelschleifbock
,
doppelschleifbock elmag
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 161,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,00*
€ 202,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,54*
€ 192,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Doppelschleifmaschine DSM 175 D
ELMAG
61052
ab € 170,74*
Ähnlich
Doppelschleifmaschine DSM 200 D
ELMAG
61054
ab € 279,99*
Ähnlich
Doppelschleifmaschine DSM 200 W
ELMAG
61053
ab € 278,57*
Ähnlich
Doppelschleifmaschine DSM 250 D
ELMAG
61055
ab € 306,39*
Ähnlich
Kombi-Schleifmaschine DSM 914/200 DK
ELMAG
61057
ab € 366,12*
Ähnlich
Rührstation MIXER 50 SUPER
ELMAG
61250
ab € 748,39*
Ähnlich
Schleifscheibe - fein (K60) 150x25x32 mm (ES 150/DSM150W) 'EDELKORUND' inkl. Red. Ring 32/25, 25/20, 20/16mm
ELMAG
61077
ab € 17,15*
Ähnlich
Schleifscheibe - fein (K60) 175x25x32 mm (ES/DS 175 u. DSM 175 W+D) 'EDELKORUND' inkl. Red. Ring 32/25, 25/20, 20/16mm
ELMAG
61080
ab € 35,71*
Ähnlich
Schleifscheibe - fein (K60) 200x32x32 mm (DSM 200 W+D) 'EDELKORUND'
ELMAG
61083
ab € 47,53*
Ähnlich
Schleifscheibe - fein (K60) 200x32x32 mm (DSM 200 W+D) 'NORMALKORUND'
ELMAG
61082
ab € 47,29*
Ähnlich
Schleifscheibe - grob (K36) 200x32x32 mm (DSM 200 W+D u. DSM 914/200 DK) 'NORMALKORUND'
ELMAG
61081
ab € 47,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen