Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Wireless Charger, 10W, kabelloses Smartphone-Ladepad, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00086412
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00086412
EAN/GTIN:
     4007249864123
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
ladekissen 10w
- QI-Ladepad in hochwertigem Design fur den Tisch: Einfach Smartphone auflegen und laden - induktive Ladetechnologie fur kabelloses Laden (Wireless Charging) von kompatiblen Smartphones - kabellos Smartphones mit Qi-Technologie laden - Wireless-Fast-Charge-Technologie garantiert extrem schnelles Aufladen - hochwertiges und robustes Metallgehause in edler Optik - aufgelegte Gerate werden automatisch erkannt und optimal geladen - Smartphones in Wireless-Charging-kompatiblen Cases mussen nicht herausgenommen werden und lassen sich direkt kabellos aufladen - garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerat optimierten Ladung - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft uber den Geratestatus - Tischladegerat in ansprechendem Design sieht gut aus, fasst sich gut an und passt perfekt in jedes Buro- und Wohnambiente - QI-fahige Handys schnell und unkompliziert laden: Einfach auflegen und alle kompatiblen Smartphones kabellos aufladen dank universaler QI-Charge-Technologie- die lastige Suche nach dem Ladekabel sowie Kabelsalat haben mit dem kabellosen Ladegerat ein Ende - Wireless Fast Charge: Schnellladegerat mit Ladegeschwindigkeiten bis zu 10 W - Ladevorgang startet automatisch nach dem Auflegen des Smartphones auf die QI-Ladestation - zum Beenden des Ladevorgangs einfach Smartphone vom Wireless Charging Pad nehmen - intelligente Ladetechnologie: Wireless-Induktiv-Technologie (universal einsetzbar mit kompatiblen Endgeraten) - geprufte QI-Standards und Interoperabilitat: QI-zertifizierte Sicherheit und Kompatibilitat bei optimaler Energieeffizienz beim induktiven Laden - intelligentes und sicheres Laden: Uberlade-, Uberspannungs- und Kurzschluss-Schutz sowie Fremdkorpererkennung fur maximale Sicherheit fur Smartphone, Akku und Ladegerat - alles dabei: USB-Ladekabel (USB-Kabel mit USB-A auf USB-C) liegt dem Handy-Ladegerat bei - optisch ansprechendes Design des Tischladegerats fugt sich perfekt in jedes Buro- und Wohnambiente ein Systemvoraussetzung: Mit kabelloser Ladetechnologie (Wireless Charging) nach dem QI-Standard kompatibles Endgerat (z.B. Smartphone, AirPods, etc.) Lieferumfang: - 1 QI-Ladegerat - 1 Ladekabel USB-A - USB-C, Lange 1 m - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
100.71 g | 54 g
Hohe:
18 cm | 6,6 mm
Lange:
12 cm
Breite:
2.5 cm
Eingangsspannung 2 / Max. Eingangsstrom 2:
9 V / 1,67 A
Eingangsspannung 1 / Max. Eingangsstrom 1:
5 V / 2 A
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
USB-C-Kupplung/Buchse
Verwendungszweck:
Handy/Smartphone
Eingang:
5V/2A, 9V/1,67A
Durchmesser:
101,5 mm
Anzeige:
LED-Funktion
Max. Ausgangsleistung:
10 W
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Ladetechnologie:
Wireless Fast Charge
Benotigtes Zubehor:
Ladegerat
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: induktive ladestation, hama induktive ladestation, Ladegerat, Schnellladegerat, Reiselader, Kabellos, Schwarz, LED, Handy, Ladekabel, Energie, Lader, Sicherheit, Stromversorgung, Ladestation, Laden, Telefonakku, Schutz, Ladeset, Induktionslader, Mobiltelefon, Reiseladegerat, Induktionsladegerat, Induktivladestation, Induktion, Schutzeinrichtung, Uberstromschutzeinrichtung, Telefon-Akku, LED-Licht, LED-Lampe, Handy-Ladeset, Handy-Ladegerat/-kabel, Handy-Akku, Pad, Handy-Zubehor, Handyzubehor, Sicherheitssystem, Automatische Gerateerkennung, QI, Kabellos laden, case-friendly, case friendly, Wireless, Wireless Charging, Wireless Charger
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00086400
ab € 6,93*
Ähnlich
Hama
00201698
ab € 35,53*
Ähnlich
Hama
00201699
ab € 35,70*
Ähnlich
Hama
00187279
ab € 18,46*
Ähnlich
Hama
00201636
ab € 12,34*
Ähnlich
Hama
00201610
ab € 23,30*
Ähnlich
Hama
00201607
ab € 16,91*
Ähnlich
Hama
00201608
ab € 8,93*
Ähnlich
Hama
00201634
ab € 7,86*
Ähnlich
Hama
00201609
ab € 12,16*
Ähnlich
Hama
00201611
ab € 25,70*
Ähnlich
Hama
00201612
ab € 18,31*
Ähnlich
Hama
00201614
ab € 18,14*
Ähnlich
Hama
00201615
ab € 19,03*
Ähnlich
Hama
00201633
ab € 10,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.