Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kopfstutzenhalterung fur Tablets von 7 - 11, Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00125122
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00125122
EAN/GTIN:
     4047443499608
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablethalterung hama
- individuell drehbar fur die optimale Positionierung des Gerates - optimale Ausrichtung: das Gerat kann dank Kugelgelenk um 360° gedreht werden und ist im Neigungswinkel einstellbar, perfekt fur Hoch- oder Querformat - verstellbare Klemmhalterung fur festen Halt und individuelle Anpassung an die Grose des Gerats - Halterung fur Tablet ermoglicht schnellen und einfachen Zugriff auf das Gerat- verstellbare Krallen fur eine individuelle Anpassung und perfekte Fixierung des entsprechenden Gerats - schickes Design und hochwertige, stabile Halterung aus Aluminium - perfekt fur die Nutzung des Tablets auf der Rucksitzbank im Kfz: zum Film schauen, zum Arbeiten, zum Spielen - in der Mitte schwenkbar (ideal bei mehreren Mitfahrern), in alle Richtungen neig- und schwenkbar, einstellbarer Arm - Schraubmontage an der Kopfstutze im Fahrzeug Lieferumfang: - 1 Kopfstutzenhalterung - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
381.39 g
Hohe:
39 cm
Lange:
21.5 cm
Breite:
6.5 cm
Farbton:
Schwarz/Silber
Ausfuhrung:
Kopfstutzenhalterung
Geeignet fur:
Tablet
Farbe:
Schwarz/Silber
Weitere Suchbegriffe: tablet pc halterung, Halterung, Auto, Autostativ, Halter, Fahrzeughalter, Reise, Kopfstutze, Reiseset, eBook, iPad, Tablet, Automobil, eBook-/Tablet-Halterung, Universal-Fahrzeughalter, CarHiFi-Halterung, Halterungssystem, eBook-Halterung, Autositz, Tablet-Halterung, Tablet-PC-Halterung, Reiseaccessoire, Reise-Accessoire, iPad-Halterung, iPad-Halter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,63*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,64*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 7,00*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,09*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,38*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,05*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,44*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,43*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,46*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,60*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,27*
Ähnlich
Hama
00201516
ab € 12,98*
Ähnlich
Hama
00201518
ab € 12,11*
Ähnlich
Hama
00201517
ab € 7,47*
Ähnlich
Hama
00201512
ab € 18,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.