Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Wireless Charger QI-FC10S-Fab, 10 W, kabellose Smartphone-Ladestation, SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201685
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201685
EAN/GTIN:
     4047443487315
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Dockingstation
Mobiltelefon Ladestation
Smartphone Dockingstation
Smartphone Ladestation
Kabellos laden im Quer- und Hochformat: Mit dem hochwertigen Wireless Charger verpassen Sie Ihrem Smartphone genau dann eine Schnellladung, wenn es eine Pause braucht – und Sie konnen es ganz bequem auf der Handy-Ladestation weiter nutzen. - QI-Ladestation in hochwertigem Design fur den Tisch: Einfach Smartphone auflegen, laden und weiterhin nutzen - 2 Spulen ermoglichen das Laden des Smartphones sowohl im Hoch- wie auch im Querformat - Ladegerat mit Standfunktion fur die bequeme Nutzung des Smartphones wahrend des Ladevorgangs - induktive Ladetechnologie fur kabelloses Laden (Wireless Charging) von kompatiblen Smartphones - kabellos Smartphones mit Qi-Technologie laden - Wireless-Fast-Charge-Technologie garantiert extrem schnelles Aufladen - aufgelegte Gerate werden automatisch erkannt und optimal geladen - exklusive Stoffauflage in edler Optik schutzt die Smartphone-Ruckseite vor Kratzern - Smartphones in Wireless-Charging-kompatiblen Cases mussen nicht herausgenommen werden und lassen sich direkt kabellos aufladen - garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerat optimierten Ladung - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft uber den Geratestatus - Tischladegerat in ansprechendem Design sieht gut aus, fasst sich gut an und passt perfekt in jedes Buro- und Wohnambiente - QI-fahige Handys schnell laden und weiter nutzen: Kompatibles Smartphone einfach im Hoch- oder Querformat auflegen und kabellos aufladen dank universaler QI-Charge-Technologie- die lastige Suche nach dem Ladekabel sowie Kabelsalat haben mit dem kabellosen Ladegerat ein Ende - Wireless Fast Charge: Schnellladegerat mit Ladegeschwindigkeiten bis zu 10 W - Ladevorgang startet automatisch nach dem Auflegen des Smartphones auf die QI-Ladestation - zum Beenden des Ladevorgangs einfach Smartphone vom Ladegerat nehmen - intelligente Ladetechnologie: Wireless-Induktiv-Technologie (universal einsetzbar mit kompatiblen Endgeraten) - geprufte QI-Standards und Interoperabilitat: QI-zertifizierte Sicherheit und Kompatibilitat bei optimaler Energieeffizienz beim induktiven Laden - intelligentes und sicheres Laden: Uberlade-, Uberspannungs- und Kurzschluss-Schutz sowie Fremdkorpererkennung fur maximale Sicherheit fur Smartphone, Akku und Ladegerat - in der Standhalterung konnen Sie auch wahrend des Ladevorgangs komfortabel das Smartphone bedienen, Filme im Quer- und Hochformat ansehen und Video-Calls fuhren - alles dabei: USB-Ladekabel (USB-A auf USB-C) zum Anschluss an die Stromversorgung liegt der Handy-Ladestation bei - optisch ansprechendes Design des Tischladegerats fugt sich perfekt in jedes Buro- und Wohnambiente ein Systemvoraussetzung: Mit kabelloser Ladetechnologie (Wireless Charging) nach dem QI-Standard kompatibles Endgerat (z.B. Smartphone, AirPods, etc.) Lieferumfang: - 1 QI-Ladestation QI-FC10S-Fab - 1 Ladekabel USB-A - USB-C, Lange 1,5 m - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
183.09 g | 114 g
Hohe:
19.5 cm | 109 mm
Lange:
9 cm | 82 mm
Breite:
9 cm | 65 mm
Eingangsspannung 2 / Max. Eingangsstrom 2:
9 V / 1,67 A
Eingangsspannung 1 / Max. Eingangsstrom 1:
5 V / 2 A
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
USB-C-Kupplung/Buchse
Verwendungszweck:
Handy/Smartphone
Eingang:
5V/2A, 9V/1,67A
Anzeige:
LED-Funktion
Max. Ausgangsleistung:
10 W
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Produktlinie:
Essential Line
Ladetechnologie:
Wireless Fast Charge
Benotigtes Zubehor:
Ladegerat
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, handy netzteil 10 watt, mobiltelefon dockingstation, handy netzteil hama, Ladegerat, Schnellladegerat, Reiselader, Kabellos, Schwarz, LED, Handy, Video, Ladekabel, Energie, Lader, Sicherheit, Stromversorgung, Ladestation, Laden, Telefonakku, Schutz, Film, Ladeset, Induktionslader, Mobiltelefon, Textil, Reiseladegerat, Filme, Induktionsladegerat, Induktivladestation, Entertainment, Induktion, Stoff, Schutzeinrichtung, Uberstromschutzeinrichtung, Telefon-Akku, LED-Licht, LED-Lampe, Handy-Ladeset, Handy-Ladegerat/-kabel, Handy-Akku, Stand, Handy-Zubehor, Handyzubehor, Sicherheitssystem, Automatische Gerateerkennung, Tischstander, QI, Kabellos laden, Induktivladegerat, case-friendly, case friendly, Wireless, Wireless Charging, Wireless Charger, Watt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00086400
ab € 6,94*
Ähnlich
Hama
00201698
ab € 35,49*
Ähnlich
Hama
00201699
ab € 35,60*
Ähnlich
Hama
00187279
ab € 18,47*
Ähnlich
Hama
00201610
ab € 23,35*
Ähnlich
Hama
00201607
ab € 16,92*
Ähnlich
Hama
00201608
ab € 8,86*
Ähnlich
Hama
00201634
ab € 7,78*
Ähnlich
Hama
00201609
ab € 12,18*
Ähnlich
Hama
00201611
ab € 25,80*
Ähnlich
Hama
00201612
ab € 18,34*
Ähnlich
Hama
00201614
ab € 18,21*
Ähnlich
Hama
00201615
ab € 18,91*
Ähnlich
Hama
00201633
ab € 10,15*
Ähnlich
Hama
00201639
ab € 19,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.