Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Wireless Charger Set QI-FC15S 15W, kabellose Smartphone-Ladestation, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201689
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201689
EAN/GTIN:
     4047443487995
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Dockingstation
Mobiltelefon Ladestation
Smartphone Dockingstation
Smartphone Ladestation
Kabellos laden im Hoch- und Querformat und dabei das Smartphone auf der Ladestation einfach weiter nutzen: Mit dem Wireless Charger Qi-FC15S bleiben Sie flexibel, wahrend Sie Ihr Handy schnellladen. - QI-Ladestation in hochwertigem Design fur den Tisch: Einfach Smartphone auflegen, laden und weiterhin nutzen - Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Technologie garantiert extrem schnelles Aufladen, schneller als mit herkommlichen Ladetechnologien - induktive Ladetechnologie fur kabelloses Laden (Wireless Charging) von kompatiblen Smartphones - Ladegerat mit Standfunktion fur die bequeme Nutzung des Smartphones wahrend des Ladevorgangs - 2 Spulen ermoglichen das Laden des Smartphones sowohl im Hoch- wie auch im Querformat - kabellos Smartphones mit Qi-Technologie laden - LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft uber den Ladestatus, LED lasst sich ausschalten z. B. um nachts besser schlafen zu konnen - Wireless-Fast-Charge-Technologie garantiert extrem schnelles Aufladen - Smartphones in Wireless-Charging-kompatiblen Cases mussen nicht herausgenommen werden und lassen sich direkt kabellos aufladen - aufgelegte Gerate werden automatisch erkannt und optimal geladen - garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerat optimierten Ladung - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - rutschfeste Gummierung auf der Auflageplatte des kabellosen Ladegerats fur sicheres Laden - QI-fahige Handys schnell laden und weiter nutzen: Kompatibles Smartphone einfach im Hoch- oder Querformat auflegen und kabellos aufladen dank universaler QI-Charge-Technologie- die lastige Suche nach dem Ladekabel sowie Kabelsalat haben mit dem kabellosen Ladegerat ein Ende - Wireless Fast Charge: Schnellladegerat mit Ladegeschwindigkeiten bis zu 15 W - Ladevorgang startet automatisch nach dem Auflegen des Smartphones auf die QI-Ladestation - zum Beenden des Ladevorgangs einfach Smartphone vom Ladegerat nehmen - das Schnellladegerat bietet die optimale Stromversorgung, um das Maximum an Ladegeschwindigkeit fur das kabellose Ladegerat zu garantieren - intelligente Ladetechnologie: Wireless-Induktiv-Technologie (universal einsetzbar mit kompatiblen Endgeraten) - geprufte QI-Standards und Interoperabilitat: QI-zertifizierte Sicherheit und Kompatibilitat bei optimaler Energieeffizienz beim induktiven Laden - intelligentes und sicheres Laden: Uberlade-, Uberspannungs- und Kurzschluss-Schutz sowie Fremdkorpererkennung fur maximale Sicherheit fur Smartphone, Akku und Ladegerat - in der Standhalterung konnen Sie auch wahrend des Ladevorgangs komfortabel das Smartphone bedienen, Filme im Quer- und Hochformat ansehen und Video-Calls fuhren - alles dabei: USB-Ladekabel (USB-Kabel mit USB-A auf USB-C) zum Verbinden von QI-Ladestation und Schnellladegerat sowie Netzteil zum Anschluss an das 230-V-Stromnetz liegen dem Handy-Ladeset bei - optisch ansprechendes Design des Tischladegerats fugt sich perfekt in jedes Buro- und Wohnambiente ein - rutschfeste Gummierung auf der Auflageplatte fur sicheres Laden Systemvoraussetzung: Mit kabelloser Ladetechnologie (Wireless Charging) nach dem QI-Standard bzw. Qualcomm®-3.0-kompatibles Endgerat (z.B. Smartphone, AirPods, etc.) Lieferumfang: - 1 QI-Ladegerat QI-FC15S - 1 Schnellladegerat nach Qualcomm®-3.0 -Standard - 1 Ladekabel USB-A - USB-C, Lange 1 m - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
282.17 g
Hohe:
19.5 cm | 15 mm
Lange:
14 cm | 137 mm
Breite:
4.5 cm | 70 mm
Eingangsspannung 3 / Max. Eingangsstrom 3:
12 V / 1,67 A
Eingangsspannung 2 / Max. Eingangsstrom 2:
9 V / 2 A
Eingangsspannung 1 / Max. Eingangsstrom 1:
5 V / 2 A
Farbton:
Anthrazit
Anschluss:
USB-C-Kupplung/Buchse
Verwendungszweck:
Handy/Smartphone
Eingang:
5V/2A, 9V/2A
Anzeige:
LED-Funktion
Max. Ausgangsleistung:
15 W
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Produktlinie:
Prime Line
Ladetechnologie:
Wireless Fast Charge
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, handy netzteil hama, mobiltelefon dockingstation, induktive ladestation 15w, Ladegerat, Schnellladegerat, Reiselader, Kabellos, LED, Handy, Ladekabel, Gummi, Energie, Lader, Antirutschmatte, Sicherheit, Stromversorgung, Ladestation, Laden, Telefonakku, Schutz, Rutschfest, Ladeset, Induktionslader, Set, Mobiltelefon, Rutschschutz, Gummimatte, Gummierung, Reiseladegerat, Induktionsladegerat, Induktivladestation, Anti-Rutschmatte, Induktion, Schutzeinrichtung, Uberstromschutzeinrichtung, Telefon-Akku, LED-Licht, LED-Lampe, Handy-Ladeset, Handy-Ladegerat/-kabel, Handy-Akku, Handy-Zubehor, Handyzubehor, Sicherheitssystem, Automatische Gerateerkennung, QI, Kabellos laden, Induktivladegerat, case-friendly, case friendly, Wireless, Wireless Charging, Wireless Charger, Grau, Anthrazit, Watt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00086400
ab € 6,93*
Ähnlich
Hama
00201698
ab € 35,53*
Ähnlich
Hama
00201699
ab € 35,70*
Ähnlich
Hama
00187279
ab € 18,46*
Ähnlich
Hama
00201636
ab € 12,34*
Ähnlich
Hama
00201610
ab € 23,30*
Ähnlich
Hama
00201607
ab € 16,91*
Ähnlich
Hama
00201608
ab € 8,93*
Ähnlich
Hama
00201634
ab € 7,86*
Ähnlich
Hama
00201609
ab € 12,16*
Ähnlich
Hama
00201611
ab € 25,70*
Ähnlich
Hama
00201612
ab € 18,31*
Ähnlich
Hama
00201614
ab € 18,14*
Ähnlich
Hama
00201615
ab € 19,03*
Ähnlich
Hama
00201633
ab € 10,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.