Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Lager 8066
>
Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
>
Hardware Kommunikationstechnik
>
Hardware (Kommunikationstechnik, Zubehör)
>
Ladegerät für Hardware Kommunikationstechnik
>
Artikel
Hama Kfz-Handy-Ladegerat MagCharge Car FC15, 15 W, kabellos f. iPhone, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00201697
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00201697
EAN/GTIN:
4047443498557
Suchbegriffe:
Ladegerat
Schnellladegerat
Reiselader
Handy
- die Kombination aus kabellosem Laden und magnetischem Handy-Halter vereinfacht den Zugriff auf das Smartphone, das Gerat ist ohne lastigen Kabelsalat sicher angebracht - durch das Kugelgelenk lasst sich der Neigungswinkel des Smartphone-Halters individuell einstellen, zusatzlich kann das iPhone auf der Halterung um 360° gedreht und im Hoch- oder Querformat positioniert werden - durch den integrierten Magnetring lassen sich Apple iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max einfach am Ladegerat andocken und fur effizientes Laden optimal positionieren – ganz ohne umstandliches manuelles Ausrichten - perfekte Auto-Positionierung optimiert fur Wireless Charger - mobiles Ladegerat fur praktisches Aufladen im PKW/LKW - induktive Ladetechnologie fur kabelloses Laden (Wireless Charging) von kompatiblen Smartphones - das Induktionsladegerat funktioniert mit allen Apple MagSafe-kompatiblen und Hama MagLine-Produkten - Wireless-Fast-Charge-Technologie garantiert extrem schnelles Aufladen - aufgelegte Gerate werden automatisch erkannt und optimal geladen - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - Smartphones in Wireless-Charging-kompatiblen Cases mussen nicht herausgenommen werden und lassen sich direkt kabellos aufladen - garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerat optimierten Ausgangsleistung von 5W, 7,5W, 10W und 15W - kabellos und effizient im Auto: Handyhalterung mit Schnellladefunktion durch Wireless Charging mit praziser, magnetischer Ausrichtung – einfach andocken und alle kompatiblen Smartphones im Auto kabellos laden- die lastige Suche nach dem Ladekabel sowie Kabelsalat haben mit dem kabellosen Ladegerat ein Ende - Smartphone lasst sich in der magnetischen Handy-Halterung horizontal und vertikal anbringen und somit optimal fur die Navigation nutzen - keine weiteren Befestigungen am Autohalter notwendig, Smartphone wird fest am Magnetring gehalten - Schnellladegerat mit Ladegeschwindigkeiten bis zu 15 W bietet die optimale Stromversorgung, um das Maximum an Ladegeschwindigkeit fur das kabellose Ladegerat zu garantieren - Ladevorgang startet automatisch nach dem Andocken des Smartphones - zum Beenden des Ladevorgangs einfach Smartphone vom Ladegerat nehmen - intelligente Ladetechnologie: Wireless-Induktiv-Technologie (universal einsetzbar mit kompatiblen Endgeraten) - sicheres und intelligentes Laden: Uberlade-, Uberspannungs- und Kurzschluss-Schutz sowie Fremdkorpererkennung fur maximale Sicherheit fur Smartphone, Akku und Ladegerat - einfache, werkzeugfreie Montage: stabile Befestigung des Induktionsladegerates an Luftungsgittern durch eine Klemmvorrichtung - erspart aufwendiges Nachrusten: Kfz-Adapter zur Stromversorgung (PD 20W) zum Anschluss an den Zigarettenanzunder liegen dem kabellosen Kfz-Ladegerat bei - 1 m Anschlusskabel mit USB-C-Stecker Systemvoraussetzung: - Mit MagCharge-Ladetechnologie (Wireless Charging) kompatibles Endgerat Lieferumfang: - 1 Auto-Handy-Ladegerat MagCharge Car FC15 - 1 KFZ-Adapter zur Stromversorgung - 1 Handy-Halterung fur Luftungsgitter - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
127.37 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
14 cm
Breite:
4.5 cm
Eingangsspannung 3 / Max. Eingangsstrom 3:
12 V / 1,67 A
Eingangsspannung 2 / Max. Eingangsstrom 2:
9 V / 2,22 A
Eingangsspannung 1 / Max. Eingangsstrom 1:
5 V / 1,67 A
Farbton:
Schwarz
Serie:
MagCharge
Anschluss:
USB-C-Stecker
Verwendungszweck:
Smartphone
Eingang:
5V/3A
Geeignet fur:
Kfz
Max. Ausgangsleistung:
15 W
Zusatzfunktionen:
Magnetisch
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Ladetechnologie:
Wireless Fast Charge
Benotigtes Zubehor:
Kfz-Ladegerat
Farbe:
Schwarz
... >
Hardware Kommunikationstechnik
>
Hardware (Kommunikationstechnik, Zubehör)
>
Ladegerät für Hardware Kommunikationstechnik
Weitere Suchbegriffe:
Ladekabel
,
Energie
,
Lader
,
Stromversorgung
,
Laden
,
Induktionslader
,
Mobiltelefon
,
Reiseladegerat
,
Induktionsladegerat
,
Induktivladestation
,
Induktion
,
Handy-Ladegerat/-kabel
,
Handy-Zubehor
,
Handyzubehor
,
Watt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 30,63*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama 2-fach-USB-Ladegerat f. Zigarettenanzunder, Ladeadapter f. Auto, 2,4A / 12W
Hama
00086400
ab € 6,93*
Ähnlich
Hama Apple Watch Ladegerat f. kabelloses Laden, USB-C-Ladestation magnetisch, SW
Hama
00201698
ab € 35,58*
Ähnlich
Hama Apple Watch Ladegerat f. kabelloses Laden, USB-C-Ladestation magnetisch, WS
Hama
00201699
ab € 35,42*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat Eco USB-C, Power Delivery (PD)/Qualcomm® 3.0, 25W, Schwarz
Hama
00187279
ab € 18,40*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat mit Ladekabel Lightning, 12 W, 1,0 m, Weis
Hama
00201610
ab € 23,30*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat mit Lightning-Anschluss, 5 W, 1,0 m, Weis
Hama
00201607
ab € 16,88*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat mit Micro-USB-Anschluss, 6 W, 1,0 m, Schwarz
Hama
00201608
ab € 8,92*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat mit USB-A-Buchse, 6 W, Schwarz
Hama
00201634
ab € 8,38*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat mit USB-C-Anschluss, 12 W, 1,0 m, Schwarz
Hama
00201609
ab € 12,14*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat mit Ladekabel Lightning, PD, 20W, 1 m, Weis
Hama
00201611
ab € 25,72*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat mit Ladekabel USB-C, QC, 19,5 W, 1,5 m, Schwarz
Hama
00201615
ab € 18,94*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat Qualcomm® Quick Charge™ 3.0, USB-A, 19,5 W, Schwarz
Hama
00201633
ab € 10,16*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat, 1x USB-C PD, 1x USB-A QC, 38 W, Metall
Hama
00201639
ab € 19,19*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat, 1x USB-C, 1x USB-A, PD 3.0/Qualcomm®, 32 W, Schw.
Hama
00086406
ab € 13,73*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat, 1x USB-C, 1x USB-A, PD/QC, Ladeset, 32 W, Schwarz
Hama
00201693
ab € 20,38*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen