Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11421 Handschuhe Größe 8,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11421 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11421 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11421 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11421 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11421 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     C8824-11421080
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11421080
EAN/GTIN:
     10076490053861
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Leichter Handschuh mit einer glatten, sensitiven Beschichtung aus einer wasserbasierten Synthetikmischung.
  • Innenhand beschichtet.
  • Nahtloser schwarzer Nylonträger (13-Gauge).
  • Feine und dehnbare Maschen für ausgezeichneten Tragekomfort.
  • Silikon- und DMF-frei.
  • Nicht geeignet für den Kontakt mit sauren Lebensmitteln.
  • Exzellenter Tragekomfort.
  • Exzellente Abriebfestigkeit.
  • Der HyFlex® 11-421 ist mit einem Indikator (Grün) versehen, der Teil eines Farbcode-Systems zur Kennzeichnung der Schnittschutzstufe ist: 1 (Grün), 3 (Orange), 5 (Rot).
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Wasserbasiertes Polyurethan
Länge:
235-260 mm 9.25-10.23 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | Lebensmitteltyp: Gummi | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Endmontage | Produktschutz
Schutzniveau:
Mehrzweck
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, gummihandschuh schwarz m, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11421100
ab € 2,29*
Ähnlich
Ansell
11421110
ab € 2,29*
Ähnlich
Ansell
11421070
ab € 2,29*
Ähnlich
Ansell
11421090
ab € 2,28*
Ähnlich
Ansell
11421060
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.