Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Ansell HyFlex 11425 Handschuhe Größe 7,0
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8824-11425070
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
11425070
EAN/GTIN:
10076490053489
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Graue Innenhandbeschichtung aus einer sensitiven wasserbasierten Synthetikmischung.
Höchste Schnittschutzstufe (Stufe 5).
Exzellente Abriebfestigkeit.
Wasserbasierte, mit einem umweltfreundlichen Verfahren hergestellte, innovative Beschichtung.
Dieser Handschuh ist mit einem Indikator (Orange) versehen, der Teil eines Farbcode-Systems zur Kennzeichnung der Schnittschutzstufe ist: 1 (Grün), 3 (Orange), 5 (Rot).
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Wasserbasiertes Polyurethan und Nitril
Länge:
225-270 mm; 8.86-10.62 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 6 | ANSI-Schnittschutzstufe A3 | Dermatologically Tested | Lebensmitteltyp: Gummi | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
die Prägung | Lackiererei | Instandhaltung | Lagerung | Produkt Versand | Labor und F & E | Reparatur und Wartung | Blech Werkstatt
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
... >
Ansell
>
Mechanikschutz
>
Schnittschutz
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Polyethylen Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutzhandschuhe gr.7 polyamid
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh ansell
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,12*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,31*
€ 18,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,03*
€ 17,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,20*
€ 16,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,01*
€ 15,48
pro Paar
ab 12 Paar
€ 10,57*
€ 12,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,12*
€ 12,04
pro Paar
ab 24 Paar
€ 9,91*
€ 11,79
pro Paar
ab 48 Paar
€ 9,73*
€ 11,58
pro Paar
ab 96 Paar
€ 9,72*
€ 11,57
pro Paar
ab 144 Paar
€ 9,48*
€ 11,28
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,12*
€ 9,66
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell HyFlex 11425 Handschuhe Größe 10,0
Ansell
11425100
ab € 8,12*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11425 Handschuhe Größe 11,0
Ansell
11425110
ab € 8,12*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11425 Handschuhe Größe 6,0
Ansell
11425060
ab € 8,09*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11425 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
11425080
ab € 9,64*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11425 Handschuhe Größe 9,0
Ansell
11425090
ab € 8,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen