Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11425 Handschuhe Größe 10,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11425 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11425 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11425 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11425 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11425 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     C8824-11425100
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11425100
EAN/GTIN:
     10076490053519
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Graue Innenhandbeschichtung aus einer sensitiven wasserbasierten Synthetikmischung.
  • Höchste Schnittschutzstufe (Stufe 5).
  • Exzellente Abriebfestigkeit.
  • Wasserbasierte, mit einem umweltfreundlichen Verfahren hergestellte, innovative Beschichtung.
  • Dieser Handschuh ist mit einem Indikator (Orange) versehen, der Teil eines Farbcode-Systems zur Kennzeichnung der Schnittschutzstufe ist: 1 (Grün), 3 (Orange), 5 (Rot).
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Wasserbasiertes Polyurethan und Nitril
Länge:
225-270 mm; 8.86-10.62 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 6 | ANSI-Schnittschutzstufe A3 | Dermatologically Tested | Lebensmitteltyp: Gummi | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
die Prägung | Lackiererei | Instandhaltung | Lagerung | Produkt Versand | Labor und F & E | Reparatur und Wartung | Blech Werkstatt
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,70*
€ 17,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,32*
€ 17,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,61*
€ 16,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,56*
€ 14,95
pro Paar
ab 12 Paar
€ 10,68*
€ 12,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paar
ab 24 Paar
€ 10,11*
€ 12,03
pro Paar
ab 48 Paar
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paar
ab 84 Paar
€ 9,96*
€ 11,85
pro Paar
ab 96 Paar
€ 9,89*
€ 11,77
pro Paar
ab 144 Paar
€ 9,78*
€ 11,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11425110
ab € 8,29*
Ähnlich
Ansell
11425060
ab € 8,31*
Ähnlich
Ansell
11425070
ab € 8,33*
Ähnlich
Ansell
11425080
ab € 9,49*
Ähnlich
Ansell
11425090
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.