| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8824-11435080 Herst.-Nr.: 11435080 EAN/GTIN: 10076490483057 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Der HyFlex® 11-435 von Ansell ist der erste auf dem Markt erhältliche Handschuh der Schnittschutzstufe 5, der mit wasserbasiertem Polyurethan beschichtet ist.
- Extrem hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit. Nahtlos plattierter Handschuh mit einer sehr guten Passform, Beweglichkeit und Flexibilität. Exzellente Atmungsaktivität und ein angenehm kühles Tragegefühl.
- Wasserbasiertes Polyurethan erhöht die Beweglichkeit und den Tragekomfort, da die Beschichtung nicht in die Innenseite der Handschuhe eindringt.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Schwarz | Material: | Wasserbasiertes Polyurethan und Nitril | Länge: | 225-275 mm; 8.85-10.82 inches MM / Zoll | ProductTyp: | Industrielle Handschuhe | Normen und Zertifikate: | EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 5 | ANSI-Schnittschutzstufe A3 | OEKO-TEX® CITEVE | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung | Spültemperatur: | 40 °C | Anwendungen: | die Prägung | Lackiererei | Endmontage | Wartungsarbeiten | Gießerei- und Schmelzarbeiten | Montage | Labor und F & E | Schutzniveau: | Schnittfestigkeit |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh klasse 5 größe 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |