Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11542 Handschuhe Größe 6,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11542 Handschuhe Größe 6,0
Ansell HyFlex 11542 Handschuhe Größe 6,0
Ansell HyFlex 11542 Handschuhe Größe 6,0
Ansell HyFlex 11542 Handschuhe Größe 6,0
Ansell HyFlex 11542 Handschuhe Größe 6,0
Artikel-Nr.:
     C8824-11542060
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11542060
EAN/GTIN:
     10076490449541
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Die INTERCEPT™-Schnittschutztechnologie schützt wirksam vor Verletzungen
  • Leichtgewichtigste Konstruktion für Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit; unterstützt die Einhaltung von Vorschriften durch den Arbeiter
  • Längeres Einsatzleben des Produkts durch eine exklusive schmutzverbergende Beschichtung und hohe Abriebfestigkeit
  • Geeignet für ein breites Spektrum von Einsatzbereichen und vielfältige Risiken; vermeidet einen Handschuhwechsel zwischen zwei unterschiedlichen Arbeiten
  • Kurzfristige Handhabung von heißen Gegenständen bis 100° C
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Nitril
Länge:
213-267mm; 8.4-10.5 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 407:2004 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | ANSI-Schnittschutzstufe A7 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
die Prägung | Karosseriewerkstatt | Bearbeitung | Spanen | Endmontage | Wartungsarbeiten | Stanzen und Schneiden | Montage
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit | Hitze
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh gr. 6 ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.514,61072*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 144 Paar (ab € 10,51813* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.687,75056*
€ 2.008,42317
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.672,40016*
€ 1.990,15619
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.596,09024*
€ 1.899,34739
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.552,0608*
€ 1.846,95235
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.514,61072*
€ 1.802,38676
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11542100
ab € 9,38*
Ähnlich
Ansell
11542110
ab € 9,36*
Ähnlich
Ansell
11542070
ab € 9,35*
Ähnlich
Ansell
11542080
ab € 9,38*
Ähnlich
Ansell
11542090
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.