Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11542 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell HyFlex 11542 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11542 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11542 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11542 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11542 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     4012-846787
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11542090
EAN/GTIN:
     10076490449572
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Die INTERCEPT™-Schnittschutztechnologie schützt wirksam vor Verletzungen
  • Leichtgewichtigste Konstruktion für Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit; unterstützt die Einhaltung von Vorschriften durch den Arbeiter
  • Längeres Einsatzleben des Produkts durch eine exklusive schmutzverbergende Beschichtung und hohe Abriebfestigkeit
  • Geeignet für ein breites Spektrum von Einsatzbereichen und vielfältige Risiken; vermeidet einen Handschuhwechsel zwischen zwei unterschiedlichen Arbeiten
  • Kurzfristige Handhabung von heißen Gegenständen bis 100° C
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Nitril
Länge:
213-267mm; 8.4-10.5 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 407:2004 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | ANSI-Schnittschutzstufe A7 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
die Prägung | Karosseriewerkstatt | Bearbeitung | Spanen | Endmontage | Wartungsarbeiten | Stanzen und Schneiden | Montage
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit | Hitze
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell healthcare hitzehandschuhe größe 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 9,68*
€ 12,07*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,40*
€ 12,08*
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 9,60*
€ 12,26*
23 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 12,78*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,56*
€ 12,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,47*
€ 13,65
pro Paar
ab 24 Paar
€ 11,45*
€ 13,63
pro Paar
ab 48 Paar
€ 11,42*
€ 13,59
pro Paar
ab 96 Paar
€ 11,40*
€ 13,57
pro Paar
ab 144 Paar
€ 11,37*
€ 13,53
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 144,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11542100
ab € 9,38*
Ähnlich
Ansell
11542110
ab € 9,36*
Ähnlich
Ansell
11542060
ab € 1.514,61072*
Ähnlich
Ansell
11542070
ab € 9,35*
Ähnlich
Ansell
11542080
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.