Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11618 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell HyFlex 11618 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11618 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11618 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11618 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11618 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     362I-1021264
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11618090
EAN/GTIN:
     10076490489455
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Dieser sehr dünne Handschuh von Ansell, fast vergleichbar mit einer zweiten Haut, zeichnet sich durch einen herausragenden Tragekomfort und eine perfekte Passform aus Er gewährt bei Feinarbeiten eine hohe Tastsensibililtät.
  • Die 18-Gauge-Stricktechnik erst  ermöglichte diesen  extrem dünnen und dennoch robusten Handschuh.
  • Der Handschuh eignet sich speziell für Arbeiten mit leichten Belastungen in trockenen oder leicht öligen Bereichen. Er ist ideal für Arbeiter, die für Präzisionsarbeiten beste Passform, hohen Tragekomfort und mehr Tastsensibilität benötigen als ihre aktuell verwendeten Handschuhe bieten.
  • Dieser Handschuh eignet sich auch ideal für Arbeiten, bei denen trotz der Gefahr von Schürfwunden, Blasen und leichten Verletzungen keine oder Handschuhe aus Baumwolle getragen werden.
  • Darüber hinaus eignen sich die Modelle 11-618 und 11-616 mit dunklem Träger gut für Arbeitsplätze mit einem gewissen Verschmutzungsgrad.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyurethan
Länge:
195-245 mm 7.63-9.96 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | Dermatologically Tested | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Endmontage | Spanen | Montage
Schutzniveau:
Mehrzweck
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutz-handschuh ansell, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
519
12
pro Paar
€ 3,95*
ab € 2,04*
€ 2,62*
7 Tage
1018
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,05*
€ 2,63*
1 Tag
1163
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,12*
€ 2,73*
4 Tage
180
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 2,75*
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,12*
€ 2,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 31,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11618100
ab € 1,77*
Ähnlich
Ansell
11618110
ab € 1,76*
Ähnlich
Ansell
11618060
ab € 1,77*
Ähnlich
Ansell
11618070
ab € 1,76*
Ähnlich
Ansell
11618080
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.