Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 39122 Handschuhe Größe 7,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell AlphaTec 39122 Handschuhe Größe 7,0
Ansell AlphaTec 39122 Handschuhe Größe 7,0
Ansell AlphaTec 39122 Handschuhe Größe 7,0
Ansell AlphaTec 39122 Handschuhe Größe 7,0
Artikel-Nr.:
     C8824-39122070
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     39122070
EAN/GTIN:
     10076490442276
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Ansells AlphaTec® 39-122 39-124 (ex Sol-Knit®)-Industriehandschuh schützt in vielen Arbeitsbereichen wirksam vor hohen mechanischen Risiken und Chemikalien.
  • Dieser äußerst robuste, anatomisch geformte Handschuh zeichnet sich auch bei langwierigen Arbeiten durch einen optimalen Tragekomfort aus.
  • Eine überragende Beweglichkeit sowie ein sehr guter Nass- und Trockengriff tragen zur Sicherheit des Anwenders und damit einer insgesamt höheren Produktivität bei.
  • Wenn Sie einen widerstandsfähigen Handschuh benötigen, der auch vor Chemikalien schützt, ist der AlphaTec® 39-122 39-124 (ex Sol-Knit®) die clevere Wahl.

 

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Nitril
Länge:
310 mm, 12.2 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | CE-Nummer | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | EN ISO 374-1:2016 | EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 407:2004 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | Lebensmitteltyp: Gummi | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Mechanische Reparaturen | Gießerei- und Schmelzarbeiten | Montage | Wartungsarbeiten
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 7 ansel, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,90*
€ 12,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,52*
€ 7,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,36*
€ 7,57
pro Paar
ab 12 Paar
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paar
ab 36 Paar
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paar
ab 72 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
39122100
ab € 3,24*
Ähnlich
Ansell
39122090
ab € 3,26*
Ähnlich
Ansell
39122080
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.