Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 39122 Handschuhe Größe 8,0


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Ansell AlphaTec 39122 Handschuhe Größe 8,0
Ansell AlphaTec 39122 Handschuhe Größe 8,0
Ansell AlphaTec 39122 Handschuhe Größe 8,0
Ansell AlphaTec 39122 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     6SDG9-917574
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     39122080
EAN/GTIN:
     10076490442283
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Ansells AlphaTec® 39-122 39-124 (ex Sol-Knit®)-Industriehandschuh schützt in vielen Arbeitsbereichen wirksam vor hohen mechanischen Risiken und Chemikalien.
  • Dieser äußerst robuste, anatomisch geformte Handschuh zeichnet sich auch bei langwierigen Arbeiten durch einen optimalen Tragekomfort aus.
  • Eine überragende Beweglichkeit sowie ein sehr guter Nass- und Trockengriff tragen zur Sicherheit des Anwenders und damit einer insgesamt höheren Produktivität bei.
  • Wenn Sie einen widerstandsfähigen Handschuh benötigen, der auch vor Chemikalien schützt, ist der AlphaTec® 39-122 39-124 (ex Sol-Knit®) die clevere Wahl.

 

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Nitril
Länge:
310 mm, 12.2 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | CE-Nummer | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | EN ISO 374-1:2016 | EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 407:2004 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | Lebensmitteltyp: Gummi | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Mechanische Reparaturen | Gießerei- und Schmelzarbeiten | Montage | Wartungsarbeiten
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6SDG9
84
12
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 3,83*
€ 3,83*
2 Tage
84
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,31*
€ 4,47*
2 Tage
84
12
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,58*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Kartonage
€ 5,95*
ab € 3,89*
€ 4,87*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,20*
€ 5,25*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 6SDG9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (€ 3,83* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 45,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6SDG9
Versand: Lager 6SDG9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6SDG9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
39122100
ab € 3,28*
Ähnlich
Ansell
39122070
ab € 3,30*
Ähnlich
Ansell
39122090
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.