Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr 42474 Handschuhe Größe 8,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell ActivArmr 42474 Handschuhe Größe 8,0
Ansell ActivArmr 42474 Handschuhe Größe 8,0
Ansell ActivArmr 42474 Handschuhe Größe 8,0
Ansell ActivArmr 42474 Handschuhe Größe 8,0
Ansell ActivArmr 42474 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     C8824-42474080
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     42474080
EAN/GTIN:
     10076490363427
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Geeignet für eine kurze Handhabung von heißen Objekten bis 180° C.
  • Wirksamer Schutz vor Schnitt- und Schürf- sowie anderen  leichten Verletzungen. 
  • Erhöhte Griffsicherheit bei trockenen und verölten Flächen.
  • Komfort und Flexibilität: Schweißabsorbierendes Vliesstoff-Innenfutter.
Weitere Informationen:
Material:
Polyestervlies | Polycotton
Länge:
343-356 mm; 13.5-14 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | ANSI-Schnittschutzstufe A2 | EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 407:2004 | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
die Zierleiste | Labor und F & E | Blech Werkstatt
Schutzniveau:
Hitze
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Torwart-Handschuhe, Torwarthandschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 8 grau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,38*
€ 18,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,21*
€ 18,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,33*
€ 17,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,83*
€ 15,27
pro Paar
ab 12 Paar
€ 11,60*
€ 13,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,01*
€ 13,10
pro Paar
ab 24 Paar
€ 10,82*
€ 12,88
pro Paar
ab 36 Paar
€ 10,64*
€ 12,66
pro Paar
ab 48 Paar
€ 10,62*
€ 12,64
pro Paar
ab 72 Paar
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,75*
€ 10,41
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
42474100
ab € 8,74*
Ähnlich
Ansell
42474090
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.