Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE 48705 Handschuhe Größe 7,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell EDGE 48705 Handschuhe Größe 7,0
Ansell EDGE 48705 Handschuhe Größe 7,0
Ansell EDGE 48705 Handschuhe Größe 7,0
Ansell EDGE 48705 Handschuhe Größe 7,0
Ansell EDGE 48705 Handschuhe Größe 7,0
Artikel-Nr.:
     C8824-48705070
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48705070
EAN/GTIN:
     10076490455139
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Gute Fingerbeweglichkeit und Flexibilität
  • Hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit
  • Guter Trockengriff
  • Die Innenhandbeschichtung bietet im Vergleich zu einem Handschuh aus Strickgewebe oder vernähten Zuschnittelementen einen guten Schutz vor Öl
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyurethan
Länge:
220-270 mm, 8.66-10-63 MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2003 | EN 388:2016 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Schnittschutzstufe A3 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 6 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
die Zierleiste | Endmontage | Montage
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 7 ansel, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr.7
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paar
ab 12 Paar
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paar
ab 96 Paar
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paar
ab 144 Paar
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48705100
ab € 3,28*
Ähnlich
Ansell
48705110
ab € 3,39*
Ähnlich
Ansell
48705060
ab € 3,40*
Ähnlich
Ansell
48705080
ab € 3,28*
Ähnlich
Ansell
48705090
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.