Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Ansell EDGE 48705 Handschuhe Größe 11,0
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8824-48705110
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
48705110
EAN/GTIN:
10076490455177
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Gute Fingerbeweglichkeit und Flexibilität
Hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit
Guter Trockengriff
Die Innenhandbeschichtung bietet im Vergleich zu einem Handschuh aus Strickgewebe oder vernähten Zuschnittelementen einen guten Schutz vor Öl
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyurethan
Länge:
220-270 mm, 8.66-10-63 MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2003 | EN 388:2016 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Schnittschutzstufe A3 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 6 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
die Zierleiste | Endmontage | Montage
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
... >
Ansell
>
Mechanikschutz
>
Schnittschutz
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
mechanischer schutzhandschuh gr. 11 ansell
,
pu beschichtete handschuhe
,
schnittschutz-handschuh ansell
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,51*
€ 11,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,60*
€ 10,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,04*
€ 9,57
pro Paar
ab 12 Paar
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paar
ab 96 Paar
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paar
ab 144 Paar
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell EDGE 48705 Handschuhe Größe 10,0
Ansell
48705100
ab € 3,28*
Ähnlich
Ansell EDGE 48705 Handschuhe Größe 6,0
Ansell
48705060
ab € 3,40*
Ähnlich
Ansell EDGE 48705 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
48705070
ab € 3,39*
Ähnlich
Ansell EDGE 48705 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
48705080
ab € 3,28*
Ähnlich
Ansell EDGE 48705 Handschuhe Größe 9,0
Ansell
48705090
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen