Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr 52547 Handschuhe Größe 10,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell ActivArmr 52547 Handschuhe Größe 10,0
Ansell ActivArmr 52547 Handschuhe Größe 10,0
Ansell ActivArmr 52547 Handschuhe Größe 10,0
Ansell ActivArmr 52547 Handschuhe Größe 10,0
Ansell ActivArmr 52547 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     4012-926131
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     52547100
EAN/GTIN:
     10076490439757
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Bessere Leistungswerte als herkömmliche Lederhandschuhe für mittelschwere Anwendungen Flexibler, komfortabler und wesentlich robuster.
  • Hochwertige Nitrilbeschichtung Herausragende Abriebfestigkeit und guter Schutz vor Schürf-, Schnitt- und Stichwunden. Stark Fett-, Öl- und Schmutz abweisend.
  • Weiches, flexibles Jersey-Futter. Sehr komfortable Passform mit Handpolsterung. Absorbiert Schweiß, hält die Hände trocken und verlängert somit den Tragekomfort.
  • Ausgezeichneter Trockengriff. Schnelleres und leichteres Arbeiten.
  • Waschmaschinenfest: Kein Einlaufen, keine Versteifung; behält seine Form Hygienischer und haltbarer – kann unbedenklich und kostensparend wieder verwendet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Material:
Nitril
Länge:
280 mm; 11.02 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
die Prägung | Bearbeitung | die Zierleiste | Endmontage | Gießerei- und Schmelzarbeiten | Montage
Schutzniveau:
Mehrzweck
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, ansell montagehandschuh gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
924
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,42*
€ 3,47*
8 Tage
924
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,70*
4 Tage
285
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 3,17*
€ 4,37*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 3,42*
€ 4,50*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 4,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 41,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
52547090
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.